Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port Seriell auf IP Geräte Server - RS232 - Metall und Montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port Seriell auf IP Geräte Server - RS232 - Metall und Montierbar
StarTech.com 2 Port Seriell auf IP Geräte Server - RS232 - Metall und Montierbar
StarTech.com 2 Port Seriell auf IP Geräte Server - RS232 - Metall und Montierbar
StarTech.com 2 Port Seriell auf IP Geräte Server - RS232 - Metall und Montierbar
StarTech.com 2 Port Seriell auf IP Geräte Server - RS232 - Metall und Montierbar
Artikel-Nr.:
     C1880-NETRS2322P
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     NETRS2322P
EAN/GTIN:
     0065030864145
Suchbegriffe:
Geräteserver
Industrial Ethernet Serial Device S...
Serial Device Server
industrial ethernet serial device s...
Dieser serielle 2-Port-Geräteserver ist eine kostengünstige Lösung für die Remote-Verbindung und Verwaltung von zwei seriellen Geräten über ein typisches IP-Netzwerk. Der Geräteserver kombiniert zwei RS232-Anschlüsse in einem robusten Metallgehäuse mit einem erweiterten Betriebstemperaturbereich und ist somit hervorragend für Fabrik- und Industrieumgebungen geeignet.

Flexible Installation in einer Vielzahl von Umgebungen
Wenn Sie eine zuverlässige Seriell-über-IP-Steuerlösung suchen, ist dieser Geräteserver eine gute Wahl. Dank des robusten Metallgehäuses und eines erweiterten Betriebstemperaturbereichs können Sie sicher sein, dass der Geräteserver selbst unter schwierigen Bedingungen die benötigte zuverlässige Leistung bringt.

Zudem verfügt er über zwei integrierte Montagehalterungen, sodass der Geräteserver an einer Fläche oder an einer Wand montiert werden kann und so nicht den Weg versperrt.

Ersatzstromversorgung sorgt für unterbrechungsfreie Verbindung der Geräte
Dank der redundanten Stromversorgung sorgt der serielle Dual-Port-Geräteserver für nahtlosen Betrieb selbst bei Stromausfällen oder -abfällen. Er ist mit einer vielseitigen Klemmleistenstromversorgung (9 bis 36 V DC) ausgestattet und wird mit einem universellen Netzadapter geliefert.

Da er über zwei Stromquellen verfügt, wechselt der Geräteserver bei Stromausfall automatisch auf die sekundäre Stromquelle. Dank der redundanten Stromversorgung bleibt der Geräteserver in Betrieb, wenn eine Stromquelle ausfällt, sodass Sie bei Bedarf weiterhin serielle Geräte verbinden und verwalten können.

Vollständig anpassbar
Dieser höchst anpassbare Geräteserver kann leicht entsprechend Ihren Anforderungen konfiguriert werden. Windows®-Benutzer können für eine einfache Konfiguration die mitgelieferte Virtual Com-Port-Software oder die vielseitige Web-basierte Schnittstelle verwenden.

Der RS232-Geräteserver unterstützt Telnet (ein betriebssystemunabhängiges Kommunikationsprotokoll), sodass er in gemischte OS-Umgebungen (Windows, Mac, Linux®) integriert werden kann. Zudem unterstützt er die Protokolle VCOM, TCP, ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP und BOOTP.

Der NETRS2322P wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Benutzerhandbuch:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse:
2
Serielle Schnittstelle:
RS-232
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD):
15 kV
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Baudrate:
460.8 Kbit/s
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Datenbits:
7, 8
Flusskontrolle Typ:
Nein, RTS/CTS, XON/XOFF
Parity bit:
Eben, Mark, Ungerade, Leerzeichen
Schutz gegen elektrostatische Entladung (ESD) (Luft):
15 kV
Elektrostatischer Entladungsschutz (ESD) (Kontakt):
8 kV
Zertifizierung:
CE, FCC
Remote Management (Fernwartung):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Energiequelle:
AC
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
3 A
Kompatible Steckertypen:
AU, EU, UK, US
Eingangsstrom:
1.5 A
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet
LED-Anzeigen:
Aktivität, LAN, Link, Status
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Gewicht:
320 g
Abmessungen (BxTxH):
81 x 112 x 23 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
685 g
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-45 - 130 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,19*
€ 285,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,83*
€ 269,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,09*
€ 247,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.