Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Port RS232 Seriel Ethernet Geräteserver - PoE Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 Port RS232 Seriel Ethernet Geräteserver - PoE Power over Ethernet
StarTech.com 1 Port RS232 Seriel Ethernet Geräteserver - PoE Power over Ethernet
StarTech.com 1 Port RS232 Seriel Ethernet Geräteserver - PoE Power over Ethernet
StarTech.com 1 Port RS232 Seriel Ethernet Geräteserver - PoE Power over Ethernet
StarTech.com 1 Port RS232 Seriel Ethernet Geräteserver - PoE Power over Ethernet
StarTech.com 1 Port RS232 Seriel Ethernet Geräteserver - PoE Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     C1880-NETRS2321POE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     NETRS2321POE
EAN/GTIN:
     5054629417669
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Geräteserver
Adapter RS232
RS232 Adapter
Ein serielles RS232-Gerät über ein IP-Netzwerk verbinden, konfigurieren und fernsteuern

Mit dem 1-Port-RS232 Seriellen Ethernet Device Server (PoE Power over Ethernet) NETRS2321POE können Sie RS232-Geräte überall im TCP/IP-Ethernet-WAN/LAN installieren und auf sie zugreifen, als ob diese sich direkt neben Ihnen befänden - eben über das Internet!

Der serielle Device Server wurde für eine nahtlose Funktion mit anderen integrierten und hinzugefügten seriellen Anschlüssen, als ob diese direkt in den Computer integriert wären, konzipiert. Perfekt für industrielle Automatisierung, Sicherheit, Verkaufsstellen oder jede serielle Anwendungen über große Entfernungen für zuverlässige Leistung in jeder Umgebung.

Der serielle Ethernet Device Server unterstützt beim Anschließen an ein PoE-konformes Gerät PoE (Power over Ethernet) und eliminiert so die Notwendigkeit einer externen Stromversorgung und Steckdose, sodass die Positionierung des Device Servers nach Bedarf einfacher wird.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Dank PoE-Unterstützung können Sie das serielle Gerät selbst dort aufstellen, wo keine Steckdose verfügbar ist.
- Dank IP-basierter Verbindung mit Ihren seriellen Geräten ist eine Remote-Verwaltung sogar über das Internet möglich.
- Stellen Sie für einfache und effiziente Verwaltung von Geräten von einem einzigen Standort aus über einen einzigen PC eine Remote-Verbindung zu mehreren NETRS2321POE-Einheiten her.
Weitere Informationen:
Benutzerhandbuch:
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Datenübertragungsrate:
0.1152 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3af
Baudrate:
115.2 Kbit/s
Datenbits:
6, 7, 8
Stop bits:
1, 2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
233403 h
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH, TAA
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
0.1 A
Energieverbrauch:
100 mA
Stromstecker-Typ:
Typ M
Kompatible Steckertypen:
EU, UK, US
Eingangsstrom:
0.3 A
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP, ARP-Ping
Kompatible Betriebssysteme:
Windows Vista (32), XP (32), 2000
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Link/Act-LED:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional
Gewicht:
259 g
Abmessungen (BxTxH):
66.3 x 107 x 25 mm
Verpackungsbreite:
296 mm
Verpackungslänge:
192 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
963 g
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.