Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Port RS232 auf IP Ethernet Geräteserver - Seriell IP Konverter - Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 Port RS232 auf IP Ethernet Geräteserver - Seriell IP Konverter - Aluminium
StarTech.com 1 Port RS232 auf IP Ethernet Geräteserver - Seriell IP Konverter - Aluminium
StarTech.com 1 Port RS232 auf IP Ethernet Geräteserver - Seriell IP Konverter - Aluminium
StarTech.com 1 Port RS232 auf IP Ethernet Geräteserver - Seriell IP Konverter - Aluminium
StarTech.com 1 Port RS232 auf IP Ethernet Geräteserver - Seriell IP Konverter - Aluminium
StarTech.com 1 Port RS232 auf IP Ethernet Geräteserver - Seriell IP Konverter - Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1880-NETRS2321P
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     NETRS2321P
EAN/GTIN:
     0065030851459
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Geräteserver
Industrial Ethernet Serial Device S...
Serial Device Server
Ein serielles RS232-Gerät über ein IP-Netzwerk verbinden, konfigurieren und fernsteuernDieser 1-Port-Seriell-Geräteserver ist eine wirksame Seriell-over-IP-Lösung, mit deren Hilfe Sie ein RS232-Seriellgerät über ein LAN (Local Area Network) verbinden, konfigurieren und remote verwalten können. Greifen Sie remote auf serielle Geräte zu Dieser vielseitige Geräteserver wurde für eine problemlose Funktion mit integrierten seriellen Anschlüssen entwickelt und bietet höhere Baudraten als viele andere Geräteserver (bis zu 230,4 Kbit/s).Der Geräteserver bietet die Tools, die Sie für die Kommunikation mit RS232-Remote-Geräten wie auch mit direkt angeschlossenen Geräten benötigen. Flexible Konfiguration und Bedienung Das Gerät bietet vielseitige, browserbasierte oder Virtual COM-Portsoftwarekonfiguration zum Anpassen des Geräts an Ihre Anwendung. Zudem kommuniziert die Software direkt mit dem Geräteserver, sodass sie in Virtual Machine (VM)-Umgebungen verwendet werden kann, wenn dieselbe Hardware von mehreren VMs verwendet wird. Der Geräteserver bietet auch remote Telnet-Konfiguration und unterstützt IP, HTTP, ICMP, DHCP, ARP, TCP und UDP-Protokolle. Aluminiumgehäuse bietet Strapazierfähigkeit, auf die Sie zählen können Mit dem stabilen Aluminiumgehäuse und DIN-Schienen- oder Flächenmontagehalterungen bietet der serielle Geräteserver eine strapazierfähige remote serielle Schnittstelle für industrielle Automatisierung, Sicherheit, Point-of-Sale und viele andere Anwendungen. Der NETRS2321P wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Benutzerhandbuch:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3u
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Baudrate:
460.8 Kbit/s
RS-232 Signale:
Rx, Tx
Datenbits:
5, 6, 7, 8
Flusskontrolle Typ:
Nein, RTS/CTS
Parity bit:
Eben, Nein, Ungerade
Stop bits:
1, 1.5, 2
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.6 A
Energieverbrauch:
360 mA
Stromstecker-Typ:
Typ M
Kompatible Steckertypen:
AU, EU, UK, US
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
DHCP, TCP/IP, UDP, HTTP, ICMP, ARP, Telnet
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Fertig
Link/Act-LED:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Breite des Versandkartons:
397 mm
Höhe des Versandkartons:
307 mm
Gewicht:
92 g
Abmessungen (BxTxH):
53 x 86 x 23 mm
Verpackungsbreite:
146 mm
Verpackungslänge:
176 mm
Verpackungstiefe:
176 mm
Verpackungshöhe:
62 mm
Paketgewicht:
416 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.