Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cat6 geschirmtes (SFTP) Netzwerkkabel 5m - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cat6 geschirmtes (SFTP) Netzwerkkabel 5m - Grau
StarTech.com Cat6 geschirmtes (SFTP) Netzwerkkabel 5m - Grau
Artikel-Nr.:
     C1880-N6SPAT5MGR
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     N6SPAT5MGR
EAN/GTIN:
     0065030861991
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses 5 Meter lange Cat6-Kabel erfüllt oder übertrifft alle Spezifikationen von Cat 6-Kabeln zur Gewährleistung von zuverlässigen Gigabit-Netzwerkverbindungen. Zudem ist das Kabel abgeschirmt, um Ihr Netzwerk vor elektromagnetischer Interferenz (EMI/RFI) und Systemrauschen zu schützen und die perfekte Lösung für schnelle und sichere Netzwerkverbindungen bereitzustellen.

Zuverlässige Cat 6-Gigabit-Verbindungen
Dieses Kabel besteht aus mit Folie abgeschirmten Twisted-Pair-Drähten aus 100% Kupfer und wurde für hohe Leistung entwickelt. Dieses Kabel wurde entwickelt, um die Daten zu schützen, die über das Netzwerk übertragen werden, und ist hervorragend geeignet für Umgebungen mit viel EMI. Daraus ergeben sich höhere Geschwindigkeiten und bessere Datenübertragung.

Die 50-Mikron-Goldverbinder bieten optimale Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Eliminierung von Signalverlusten aufgrund von Oxidierung oder Korrosion.

Sichere Netzwerkverbindungen
Für einfache Kabelführung schützen die Snagless-Anschlüsse die RJ45-Clips bei der Installation, sodass Sie weniger anfällig sind für Beschädigungen. So wird eine stabile Verbindung gewährleistet, indem verhindert wird, dass sich das Kabel vom Stecker löst.

Zudem verfügt das Kabel über vergossene Enden für Zugentlastung, sodass die RJ45-Stecker nicht geknickt werden. Dadurch wird das Risiko von Schäden am Kabel, die die Netzwerkleistung beeinträchtigen würden, verringert.

Das N6SPAT5MGR wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie für garantierte Zuverlässigkeit geliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
234 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
202 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
5 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße:
26
Frequenz:
500 MHz
Knickschutz-Kabelschuh:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.