Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com N6SPAT5MBK Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com N6SPAT5MBK Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)
StarTech.com N6SPAT5MBK Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)
StarTech.com N6SPAT5MBK Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     C1880-N6SPAT5MBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     N6SPAT5MBK
EAN/GTIN:
     5057103145508
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Abgeschirmte Cat 6-Kabel
Unsere abgeschirmten Cat6-Kabel gewährleisten schnelle und zuverlässige Gigabit-Netzwerkverbindungen durch Schutz vor elektromagnetischer Interferenz (EMI/RFI) und Rauschen. Das Ergebnis ist ein schnelles und sicheres Netzwerk.

Zudem sind beide RJ45-Stecker Snagless-Stecker und spritzgegossen, um Schäden an den Anschlüssen und am Kabel zu vermeiden. So werden versehentliche Trennungen vermieden und die Netzwerkleistung gesteigert.

Unsere abgeschirmten Cat6-Kabel sind in einer Vielzahl von Längen und Farben erhältlich und helfen, Ihre Netzwerklösungen zu vervollständigen, sodass Sie Ihre Kabelführung planen und Netzwerkverbindungen ermitteln können.
Weitere Informationen:
Gewicht:
212 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
212 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
370 mm
Höhe des Versandkartons:
275 mm
Kabellänge:
5 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart:
Mehrdrahtig
Leitermaterial:
Kupfer
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße:
26
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Frequenz:
500 MHz
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Knickschutz-Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.