Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10m Cat6 Gigabit Snagless Patchkabel - RJ45 UTP Netzwerkkabel - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10m Cat6 Gigabit Snagless Patchkabel - RJ45 UTP Netzwerkkabel - Grau
StarTech.com 10m Cat6 Gigabit Snagless Patchkabel - RJ45 UTP Netzwerkkabel - Grau
StarTech.com 10m Cat6 Gigabit Snagless Patchkabel - RJ45 UTP Netzwerkkabel - Grau
Artikel-Nr.:
     C1880-N6PATC10MGR
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     N6PATC10MGR
EAN/GTIN:
     0065030860109
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Stellen Sie Power-over-Ethernet-fähige Gigabit-Netzwerkverbindungen her

Das Cat 6-Patchkabel N6PATC10MGR (10m) erfüllt oder übertrifft alle Cat 6-Kabelspezifikationen, um zuverlässige Gigabit-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Es ist mit einer strapazierfähigen, grauen PVC-Ummantelung versehen, mit deren Hilfe Sie nach Bedarf Ihre Netzwerkkabel farblich codieren können.

Um langfristige Leistung zu gewährleisten, verfügt dieses hochwertige Cat6-Patchkabel über ein Snagless-Design, das die Clips des RJ45-Anschlusses vor Beschädigung schützt, da bei der Installation nichts am Kabel hängenbleiben kann. Das Kabel verfügt auch über eine vergossene PVC-Zugentlastung, die verhindert, dass die RJ45-Anschlusspunkte zu stark gebogen werden. So wird das Risiko von Kabelausfällen reduziert.

Dieses Cat 6-Patchkabel ist nur aus hoch-qualitativen Materialien gefertigt, bietet zuverlässige Leistung und verfügt über unsere lebenslange Garantie.

100% Kupfer für hervorragende Qualität

Erhalten Sie den höchsten Gegenwert für Ihre Kabelinvestition mit unseren Cat6-Kabeln, von denen jedes aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt ist.

0,25 mm²-Kabel für leistungsfähige Netzwerkverbindung

Sorgen Sie für hohe Leistungsfähigkeit in anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen, z. B. Power-over-Ethernet, durch Kabel mit 0,25 mm²-Kupferleitung.

50-Mikron-Goldanschlüsse für höchste Leitfähigkeit

Verlassen Sie sich auf unsere RJ45-Anschlüsse für optimale Leitfähigkeit ohne Signalverlust durch Oxidation oder Korrosion.

The StarTech.com Advantage

- 50-Mikron-Goldverbinder gewährleisten optimale Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Eliminierung von Signalverlusten aufgrund von Oxidierung oder Korrosion.
- Schutzabdeckungen für den Clip des RJ45-Steckers schützen die Stecker vor dem Hängenbleiben beim Verlegen des Kabels für eine einfachere Cat6-Kabelführung.
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
418 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
370 mm
Höhe des Versandkartons:
275 mm
Kabellänge:
10 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart:
Mehrdrahtig
Leitermaterial:
Kupfer
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße:
24
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Frequenz:
650 MHz
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Knickschutz-Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Zertifizierung:
ETL, CE, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.