Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cat6 Gigabit Patchkabel Snagless mit RJ45 UTP 10m in Schwarz - Cat 6 Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cat6 Gigabit Patchkabel Snagless mit RJ45 UTP 10m in Schwarz - Cat 6 Netzwerkkabel
StarTech.com Cat6 Gigabit Patchkabel Snagless mit RJ45 UTP 10m in Schwarz - Cat 6 Netzwerkkabel
StarTech.com Cat6 Gigabit Patchkabel Snagless mit RJ45 UTP 10m in Schwarz - Cat 6 Netzwerkkabel
Artikel-Nr.:
     C1880-N6PATC10MBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     N6PATC10MBK
EAN/GTIN:
     0065030846417
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Stellen Sie Power-over-Ethernet-fähige Gigabit-Netzwerkverbindungen her

Das Cat6-Patchkabel N6PATC10MBK (10 m) erfüllt oder übertrifft alle Cat 6-Kabelspezifikationen, um zuverlässige Gigabit-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Es ist mit einer schwarzes PVC-Ummantelung versehen, mit deren Hilfe Sie nach Bedarf Ihr Netzwerkkabel farbcodieren können. 

Um langfristige Leistung zu gewährleisten, verfügt dieses hochwertige Cat6-Patchkabel über ein Snagless-Design, das die Clips des RJ45-Anschlusses vor Beschädigung schützt, da bei der Installation nichts am Kabel hängenbleiben kann. Das Kabel verfügt auch über eine vergossene PVC-Zugentlastung, die verhindert, dass die RJ45-Anschlusspunkte zu stark gebogen werden. So wird das Risiko von Kabelschäden reduziert, die anderenfalls die Netzwerkleistung beeinträchtigen können. 

Dieses Cat6-Patchkabel ist nur aus hochwertigsten Materialien gefertigt und bietet zuverlässig Leistung. Mit unserer lebenslangen Garantie. 

100 % Kupfer - ein besseres Preis-Leistungsverhältnis 

Cat6-Kabel von StarTech.com werden nur aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt. Zwar bieten viele Kabelhersteller ein billigeres Kabel aus einem mit Kupfer ummantelten Aluminiumkern, wir jedoch gehen bei der Qualität keine Kompromisse ein, um sicherzustellen, dass Ihre Investition in Netzwerkkabel für hochwertigste und leistungsstarke Verbindungen sorgt. 

0,25 mm²-Kabel

Dieses Cat6-Kabel wird aus 0,25 mm² dickem Kupferdraht gefertigt und ist für eine Vielzahl von Ethernet-Anwendungen geeignet, z. B. Power over Ethernet (PoE). Da unsere Kabel aus hochwertigem Kupferdraht bestehen, sind sie hervorragend für Power over Ethernet-Anwendungen geeignet, während geringwertigere Aluminiumkabel mit Kupferummantelung über unzureichende Leitereigenschaften verfügen, schnell Wärme entwickeln, und zu Geräteschäden und möglicherweise Brände führen können. 

50-Mikron-Goldstecker 

Dieses Cat6-Patchkabel bietet hochwertige Steckverbinder aus 50 Mikron Gold für optimale Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Eliminierung von Signalverlust aufgrund von Oxidation oder Korrosion.

The StarTech.com Advantage

- 50-Mikron-Goldverbinder gewährleisten optimale Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Eliminierung von Signalverlusten aufgrund von Oxidierung oder Korrosion.
- Schutzabdeckungen für den Clip des RJ45-Steckers schützen die Stecker vor dem Hängenbleiben beim Verlegen des Kabels für eine einfachere Cat6-Kabelführung.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Gewicht:
391 g
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
34 mm
Paketgewicht:
400 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
370 mm
Höhe des Versandkartons:
275 mm
Kabellänge:
10 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart:
Mehrdrahtig
Leitermaterial:
Kupfer
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße:
24
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Frequenz:
650 MHz
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Knickschutz-Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, ETL, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.