Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 15m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
StarTech.com 15m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
StarTech.com 15m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
StarTech.com 15m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
StarTech.com 15m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-MXTMMHQ15M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MXTMMHQ15M
EAN/GTIN:
     0065030843737
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
SVGA-Kabel
Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

Das hochauflösende VGA-Kabel (15 Meter) MXTMMHQ15M wurde zur Bereitstellung höchstmöglicher Videoqualität über VGA entwickelt und ist hervorragend für Anwendungen mit hohen Auflösungen von 1920 x 1200 und höher geeignet.

Dieses strapazierfähige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 auf HD15) eliminiert "Geisterbilder" und verschwommene Bilder, die bei der Verwendung nicht-koaxialer VGA-Kabel entstehen, und bietet gleichzeitig überragenden Schutz vor EMI-Interferenzen durch Ferrit-Kern an den Anschlussenden.

The StarTech.com Advantage

- Unterstützt hochauflösendes VGA-Video (1920 x 1200 oder höher) und ist für eine Reihe von Anwendungen geeignet
- Ferrit-Kerne eliminieren EMI-Interferenz
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Gewicht:
1400 g
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
61 mm
Paketgewicht:
1400 g
Kabellänge:
15 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1200 (WUXGA)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
AWG Kabelgröße:
28
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Anzahl der Leiter:
14
Impedanz:
75 Ohm
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.