Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 5 m Monitor-VGA-Koaxial-Videokabel mit Audio für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 5 m Monitor-VGA-Koaxial-Videokabel mit Audio für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker
StarTech.com 5 m Monitor-VGA-Koaxial-Videokabel mit Audio für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker
StarTech.com 5 m Monitor-VGA-Koaxial-Videokabel mit Audio für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-MXTHQMM5MA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MXTHQMM5MA
EAN/GTIN:
     0065030846882
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
SVGA-Kabel
Verbinden Sie VGA-Video und Audio mit einem einzigen hochwertigen Kabel

Das 5 Meter lange hochauflösende VGA-Kabel mit Audio MXTHQMM5MA ist ein hochwertiges SVGA-Kabel für höchstmögliche Videoqualität über VGA. Dieses Kabel ist eine Einzelkabellösung zum Verbinden von sowohl Video zwischen VGA-Videokarte und Monitor als auch Audio zwischen Soundkarte und externem Audiogerät.

Das VGA-Kabel für hohe Auflösungen mit Audio von StarTech.com ist ein hochwertiges Stecker-auf-Stecker-Koaxial-VGA-Kabel und wurde zur Eliminierung von ""Geisterbildung"" und verschwommenen Bildern durch nicht koaxiale Kabel bei überragendem Schutz vor EMI-Interferenz durch Ferrit-Kern an den Anschlussenden entwickelt.

Das 5 Meter lange SVGA-Kabel (VGA-Kabel mit Audio) wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Verlängert die Reichweite des VGA-Signals zur Verwendung mit Ihrem Monitor, Splitter und Projektoren
- 3,5-mm-Stereo-Stecker an jedem Ende bieten Audio- und Video-Verbindung mit einem einzigen Kabel
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
56 mm
Verpackungstiefe:
255 mm
Verpackungshöhe:
625 mm
Paketgewicht:
609 g
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub) + 3.5mm
Anschluss 2:
VGA (D-Sub) + 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
600 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.