Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 2 m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 2 m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 2 m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
Artikel-Nr.:
     C1880-MUHSMF2M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MUHSMF2M
EAN/GTIN:
     4058829141158
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 2m
Vergrößern Sie den Verbindungsabstand von Ihrem iPhone, Mobiltelefon oder Computer-Headset um 2 Meter

Das 4-polige 3,5-mm-Headset-Verlängerungskabel (2 m) MUHSMF2M verfügt über einen 3,5-mm-Audioanschluss (1/8-Zoll-TRRS) an einem Ende und einem 3,5-mm-Audioanschluss (1/8 Zoll TRRS) am anderen Ende. So kann die Reichweite zwischen Headset oder Kopfhörern und Ihrem iPhone, Mobiltelefon oder Laptopcomputer ganz einfach erweitert werden.

Um langfristige Leistung zu gewährleisten, verfügt dieses hochwertige 3,5-mm-Audio-Verlängerungskabel über eine vergossene PVC-Zugentlastung an jedem der 1/8-Zoll-TRRS-Anschlüsse, sodass die Kabelendpunkte nicht stark geknickt werden können und das Risiko von Kabelschäden reduziert wird.

Bitte beachten Sie:

Um eine korrekte Hardware-Erkennung sicherzustellen, empfehlen wir, dass zunächst das externe Headset in den Adapter eingesteckt wird, bevor der Adapter am Computer oder am Mobilgerät angeschlossen wird.

Wenn ein Verlängerungskabel mit einem mit einer Inline-Fernbedienung ausgestatteten Headset verwendet wird, funktionieren unter Umständen die Funktionen der Fernbedienung nicht ordnungsgemäß. Dies liegt an der Empfindlichkeit der Schaltkreise der Fernbedienung und weist nicht auf einen Defekt des Kabels hin.

The StarTech.com Advantage

- Vergossene Zugentlastung verhindert eine zu starke Biegung des Kabels an den TRRS-Steckern zur Minimierung der Belastung am Anschlusspunkt
- Ermöglicht höhere Flexibilität, da Sie sich beim Arbeiten an Ihrem Computer mit VOIP-Anwendungen (Skype, Chatprogramme usw.) freier bewegen können
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85189000
Material:
PVC
Gewicht:
37 g
Verpackungsbreite:
128 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
56 mm
Paketgewicht:
41 g
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
3.5mm
Anschluss 2:
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: headset anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.