Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m Stereo Audiokabel - 3,5mm Stecker auf 2x Cinch Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,8m Stereo Audiokabel - 3,5mm Stecker auf 2x Cinch Stecker
StarTech.com 1,8m Stereo Audiokabel - 3,5mm Stecker auf 2x Cinch Stecker
StarTech.com 1,8m Stereo Audiokabel - 3,5mm Stecker auf 2x Cinch Stecker
StarTech.com 1,8m Stereo Audiokabel - 3,5mm Stecker auf 2x Cinch Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-MU6MMRCA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MU6MMRCA
EAN/GTIN:
     0065030773362
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Schließen Sie Ihren Computer oder Audioplayer an ein RCA-Audiogerät an

Dieses 3,5-mm-Audio Cinch Kabel für PCs (1,8 m) ist eine kostengünstige Lösung für den Anschluss einer Computer-Soundkarte an ein Audiogerät, das RCA-Audioeingänge unterstützt.

Das Kabel verfügt über einen 3,5-mm-Audioanschluss (Stecker), der sich in zwei RCA-Audiostecker (Phono) aufteilt und hochwertigen Stereosound direkt von der Soundkarte des Computers an einen Stereoempfänger usw. überträgt.

Das 3,5-mm-Audio-auf-RCA-Audio-Kabel für PCs (1,8 m) bietet eine hochwertige Audioqualität sowie eine robuste und zuverlässige Verbindung und wird durch die lebenslange Garantie von StarTech.com ergänzt.

The StarTech.com Advantage

- Ermöglicht das Anschließen einer Computer-Soundkarte an ein Audiogerät, das RCA-Audioeingänge unterstützt.
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85189000
Gewicht:
35.5 g
Verpackungsbreite:
9 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
7 mm
Paketgewicht:
37.5 g
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
3.5mm
Anschluss 2:
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
30
Plug:
Ja
Zertifizierung:
REACH, CE
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.