Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 90cm 3,5mm Klinke auf Cinch Audiokabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 90cm 3,5mm Klinke auf Cinch Audiokabel - St/St
StarTech.com 90cm 3,5mm Klinke auf Cinch Audiokabel - St/St
StarTech.com 90cm 3,5mm Klinke auf Cinch Audiokabel - St/St
StarTech.com 90cm 3,5mm Klinke auf Cinch Audiokabel - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-MU3MMRCA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MU3MMRCA
EAN/GTIN:
     5054533393912
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Schließen Sie Ihren Computer oder Audioplayer an ein RCA-Audiogerät an

90 cm langes 3,5-mm-Audio-auf-RCA-Audiokabel MU3MMRCA ist eine kostengünstige Lösung zum Anschließen eines mobilen Audiogeräts, z. B. iPod (oder anderer MP3-Player) an einen Stereo-Empfänger/Verstärker.

Dieses vielseitige Kabel kann auch zum Anschließen einer Computer-Soundkarte an ein Audio-Gerät mit RCA-Audioeingang angeschlossen werden.

Das Kabel verfügt über einen 3,5-mm-Audio-Stecker, der sich in zwei RCA (Phono)-Audio-Stecker für hochwertigen Stereo-Sound aufgeteilt.

Das 90 cm lange PC-3,5-mm-Audio-auf-RCA-Audiokabel bietet sowohl hochwertiges Audio als auch eine strapazierfähige und zuverlässige Verbindung und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Ersetzen Sie verlorengegangene oder verbrauchte Stereo-Audiokabel durch dieses 90 cm lange 3,5-mm-Stecker-auf-2x-RCA-Stecker-Stereo-Audiokabel
- Erhöhen Sie die Lautstärke, und teilen Sie Ihre Musik oder Ihre Audio-Präsentationen mit anderen, indem Sie Ihr mobiles Gerät an ein Heim-Stereo- oder Entertainment-System anschließen
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85189000
Gewicht:
24 g
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
7 mm
Paketgewicht:
25 g
Kabellänge:
0.92 m
Anschluss 1:
3.5mm
Anschluss 2:
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
28
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.