Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3,7m Lautsprecher Verlängerungskabel - St/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3,7m Lautsprecher Verlängerungskabel - St/Bu
StarTech.com 3,7m Lautsprecher Verlängerungskabel - St/Bu
StarTech.com 3,7m Lautsprecher Verlängerungskabel - St/Bu
StarTech.com 3,7m Lautsprecher Verlängerungskabel - St/Bu
Artikel-Nr.:
     C1880-MU12MF
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MU12MF
EAN/GTIN:
     795327451320
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung
Vergrößern Sie die Entfernung zwischen PC und Lautsprechern um bis zu 3,6 m

Das 3,6 m lange PC-Lautsprecherverlängerungskabel MU12MF wird an den 3,5-mm-Audio-Ausgang eines Computer oder Laptop angeschlossen, sodass Sie die Entfernung zwischen PC und Lautsprecher um bis zu 3,6 m erweitern können.

Dieses 3,5-mm-Audioverlängerungskabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Stellen Sie Ihren Receiver/Verstärker weitere 3,6 m entfernt von Computer oder mobilem Audiogerät entfernt auf
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85189000
Gewicht:
45.5 g
Verpackungsbreite:
128 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
7 mm
Paketgewicht:
50.5 g
Kabellänge:
3.7 m
Anschluss 1:
3.5mm
Anschluss 2:
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.