Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m schlankes 3,5mm Stereo Aux-Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m schlankes 3,5mm Stereo Aux-Kabel - St/St
StarTech.com 3m schlankes 3,5mm Stereo Aux-Kabel - St/St
StarTech.com 3m schlankes 3,5mm Stereo Aux-Kabel - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-MU10MMS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MU10MMS
EAN/GTIN:
     6136005246656
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Klinkenstecker
Kopfhörer
3m schlankes 3,5mm Stereo Aux-Kabel

Diese 3,05 m lange und 3,5 mm schlanke Stereo-Audiokabel ist die perfekte Lösung für tragbare Audiogeräte (iPod, iPhone, iPad, MP3-Player). Es verfügt über einen schlanken Stecker, der sich problemlos in eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse einstecken lässt, selbst wenn sich Ihr iPod/iPhone/MP3-Player in einer Schutzhülle befindet.

Wie alle StarTech.com-Kabel ist auch diese 3,05 m lange und 3,5 mm schlanke Stereo-Audiokabel durch unsere lebenslange Garantie abgedeckt - für garantierte Qualität und Zuverlässigkeit.

The StarTech.com Advantage

- Der einzigartige schlanke Stecker passt in die meisten 3,5-mm-Stereobuchsen von iPod und iPhone, ohne dass die Schutzhülle entfernt werden muss
- Vergoldete, geformte Stecker mit Zugentlastung gewährleisten eine solide, stabile Verbindung zwischen den angeschlossenen Geräten
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85189000
Gewicht:
39 g
Verpackungsbreite:
128 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
7 mm
Paketgewicht:
42 g
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
3.5mm
Anschluss 2:
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
28
Plug:
Ja
Zertifizierung:
REACH, CE
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.