Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.2 Splitter, Dual 4K 30Hz und 1080p 60Hz Computer MST Hub, nur Windows


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.2 Splitter, Dual 4K 30Hz und 1080p 60Hz Computer MST Hub, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.2 Splitter, Dual 4K 30Hz und 1080p 60Hz Computer MST Hub, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.2 Splitter, Dual 4K 30Hz und 1080p 60Hz Computer MST Hub, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.2 Splitter, Dual 4K 30Hz und 1080p 60Hz Computer MST Hub, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.2 Splitter, Dual 4K 30Hz und 1080p 60Hz Computer MST Hub, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.2 Splitter, Dual 4K 30Hz und 1080p 60Hz Computer MST Hub, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.2 Splitter, Dual 4K 30Hz und 1080p 60Hz Computer MST Hub, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.2 Splitter, Dual 4K 30Hz und 1080p 60Hz Computer MST Hub, nur Windows
StarTech.com 3-Port Multi-Monitor DisplayPort Adapter, DP auf 3x DisplayPort 1.2 Splitter, Dual 4K 30Hz und 1080p 60Hz Computer MST Hub, nur Windows
Artikel-Nr.:
     C1880-MSTDP123DP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MSTDP123DP
EAN/GTIN:
     724627116912
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen DP 1.2-AnschlussMithilfe dieses MST-Hubs können Sie drei Monitore an einen DisplayPort™ (DP) 1.2-fähigen Windows®-Laptop oder Desktopcomputer anschließen.Erhöhen Sie die Produktivität mit mehreren BildschirmenDie neusten Generationen von Computern sind mobiler als je zuvor, was häufig damit einhergeht, dass weniger Videoausgänge und kleinere integrierte Bildschirme vorhanden sind. Mit diesem MST-Hub lösen Sie beide Probleme, denn Sie können drei zusätzliche Displays an Ihren Computer anschließen und so das Multitasking deutlich erleichtern.Anschließen an jedes DisplayMit dem MST-Hub können Sie DisplayPort-Videoadapter und -Kabeladapter verwenden, mit deren Hilfe Sie HDMI-, VGA- oder DVI-Displays anschließen können. So können Sie sicher sein, dass Ihr MST-Hub mit praktisch jedem Fernseher, Monitor oder Projektor kompatibel ist. Dieser MST-Hub ist VESA- und DisplayPort-zertifiziert und unterstützt DP 1.2-fähige Systeme für eine nahtlose Integration in vorhandene Videoausrüstung.Konfigurieren Sie Ihre Displays für jede UmgebungMithilfe des MST-Hubs können Sie Ihren Desktop auf zusätzliche Monitore erweitern und Inhalte unabhängig voneinander auf jedes Display streamen. So ermöglichen Sie Multitasking und erhöhen Ihre Produktivität. Sie können auch dasselbe Bild auf mehrere Displays spiegeln für Fernanzeigeanwendungen wie Digital Signage.Genießen Sie erstaunliche Videoqualität ohne Erschöpfung der SystemressourcenMST-Technologie nutzt die vorhandene Videokarte, um bei Ultra HD 4K-Auflösungen die Systemressourcen zu schonen. Durch diese noch nie da gewesene Leistung ist MST ideal für hochauflösende Anwendungen wie Grafikdesign, Spiele und medizinische Bildgebung geeignet.Hinweis: Bei Verwendung mit einer DisplayPort 1.1-Videokarte dient der MSTDP123DP als Splitter und spiegelt das Videosignal automatisch auf alle Displays. Es gelten Einschränkungen bei der Auflösung.Hinweis: MST verteilt 21,6 Gbit/s auf alle angeschlossenen Displays. Höhere Auflösungen können die für die verbleibenden Ports verfügbare Bandbreite einschränken. Beachten Sie bitte folgende Hinweise, um die ideale Auflösung für Ihre Konfiguration zu ermitteln. Bestimmte Grafikadapter haben eine eingeschränkte MST-Unterstützung und geben nur insgesamt drei Displays aus. Wenn mehr als drei Monitore angeschlossen werden, wird der vierte Bildschirm deaktiviert.Durchschnittliche Auflösung Bandbreitenzuweisung1920x1080 (High-Definition 1080p) bei 60 Hz - 22 %1920x1200 bei 60 Hz - 30 %2560x1440 bei 60 Hz - 35 %2560x1600 bei 60 Hz - 38 %3840x2160 (Ultra HD 4K) bei 30 Hz - 38 %Hinweis: Bei Überschreiten von 100 % wird die Funktionalität eingeschränkt.Beispiele für unterstützte AuflösungskonfigurationenAuflösung Bildschirm 1Auflösung Bildschirm 2Auflösung Bildschirm 3% der Bandbreite insgesamt1920x1200 bei 60 Hz (30 %)1920x1200 bei 60 Hz (30 %)1920x1200 bei 60 Hz (30 %)90 %2560x1440 bei 60 Hz (35 %)2560x1440 bei 60 Hz (35 %)1920x1200 bei 60 Hz (30 %)100 %2560x1600 bei 60 Hz (38 %)2560x1600 bei 60 Hz (38 %)1920x1080 bei 60 Hz (22 %)98 %3840x2160 bei 30 Hz (38 %)2560x1600 bei 60 Hz (38 %)1920x1080 bei 60 Hz (22 %)98 %3840x2160 bei 30 Hz (38 %)3840x2160 bei 30 Hz (38 %)1920x1080 bei 60 Hz (22 %)98 %Beispiele für nicht unterstützte AuflösungskonfigurationenAuflösung Bildschirm 1Auflösung Bildschirm 2Auflösung Bildschirm 3% der Bandbreite insgesamt2560x1600 bei 60 Hz (38 %)2560x1600 bei 60 Hz (38 %)1920x1200 bei 60 Hz (30 %)106 %3840x2160 bei 30 Hz (38 %)2560x1600 bei 60 Hz (38 %)1920x1200 bei 60 Hz (30 %)106 %3840x2160 bei 30 Hz (38 %)2560x1600 bei 60 Hz (38 %)2560x1440 bei 60 Hz (35 %)111 %3840x2160 bei 30 Hz (38 %)3840x2160 bei 30 Hz (38 %)3840x2160 bei 30 Hz (38 %)114 %The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
78 mm
Tiefe:
386 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
99 g
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
Eingangsstrom:
0.5 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Verpackungsbreite:
229 mm
Verpackungstiefe:
155 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
409 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Video ports Anzahl:
3
Video Porttyp:
DisplayPort
Teilnehmerausgang:
3x DisplayPort
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabellänge:
0.19 m
Plug:
Ja
Zertifizierung:
REACH, CE, FCC
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
340 mm
Höhe des Versandkartons:
230 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.