Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
StarTech.com mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
StarTech.com mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
StarTech.com mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
StarTech.com mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
StarTech.com mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
StarTech.com mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
Artikel-Nr.:
     C1880-MSAT2SAT3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MSAT2SAT3
EAN/GTIN:
     5054484565031
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Verwandeln Sie eine mSATA-Host-Verbindung in einen standardmäßigen SATA-PortMit dem mSATA-auf-SATA-Adapter MSAT2SAT3 können Sie eine standardmäßige SATA-Festplatte an einen verfügbaren mSATA-Port anschließen.Der Adapter verbessert die Systemkapazität, indem er einen mSATA-Port befähigt, eine größere SATA-Festplatte zu hosten (getestet für bis zu 4 TB). Für garantierte Kompatibilität und Leistung entspricht der Adapter den SATA I/II/III-Revisionen und ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s.Der MSAT2SAT3 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grün
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
295 mm
Höhe des Versandkartons:
215 mm
Schrauben enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
15 g
Betriebstemperatur:
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 90 %
Hostschnittstelle:
mSATA
Ausgangsschnittstelle:
SATA
SATA Revision:
3.0
Breite:
30 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
8 mm
Gewicht:
10 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Datenübertragungsrate (max):
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.