Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Monitor Ständer mit Schublade - Höhenverstellbar - Groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Monitor Ständer mit Schublade - Höhenverstellbar - Groß
StarTech.com Monitor Ständer mit Schublade - Höhenverstellbar - Groß
StarTech.com Monitor Ständer mit Schublade - Höhenverstellbar - Groß
StarTech.com Monitor Ständer mit Schublade - Höhenverstellbar - Groß
StarTech.com Monitor Ständer mit Schublade - Höhenverstellbar - Groß
Artikel-Nr.:
     C1880-MONSTADJDL
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MONSTADJDL
EAN/GTIN:
     0065030871006
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Bringen Sie für einen komfortablere Betrachtungsposition Ihren Monitor auf Augenhöhe und sparen Sie gleichzeitig Platz auf dem Schreibtisch. Dieser robuste höhenverstellbare Monitorständer trägt einen bis zu 32 Zoll großen und bis zu 10 kg schweren Monitor und bietet unterhalb des Ständers viel Stauraum. Die stapelbaren Stützen stehen ordentlich auf Ihrem Tisch oder Schreibtisch und lassen ausreichend Platz für nahezu jeden beliebigen Laptop. Die integrierte Schublade eignet sich zur Aufbewahrung von Büromaterial.

Passen Sie Ihren Monitor auf die gewünschte Höhe an
Gestalten Sie einen Arbeitsplatz, der Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Dieser Monitorständer bietet modulare Stützen, die aus stapelbaren Bauteilen bestehen, welche einfach ineinander einrasten, sodass Sie die Höhe des Monitorständers beliebig verändern können. Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Höheneinstellungen bis zu einer maximalen Höhe von 168 mm. Sie können zudem die Stützen jederzeit neu konfigurieren, um die Höhe des Ständers anzupassen.

Maximieren Sie den Platz auf Ihrem Schreibtisch und reduzieren Sie das Durcheinander
Der Monitorständer erleichtert das Arbeiten frei von Durcheinander. Bringen Sie Ihren Monitor auf eine komfortable Höhe und schaffen Sie so einen ergonomischeren Arbeitsplatz. Der 500 x 330 mm große Monitorständer bietet an der Unterseite reichlich Stauraum. Sie können die Arbeitsplattform auch für die Aufbewahrung eines Druckers verwenden, um Platz auf dem Ladentisch zu schaffen.

In dem Bereich unterhalb des Ständers, zwischen den Stützen, ist viel Stauraum für die Aufbewahrung Ihres Laptops und Ihrer persönlichen Gegenstände vorhanden. Eine komfortable Schublade bietet Ihnen Platz für die leicht zugängliche Aufbewahrung von Stiften und sonstigen kleinen Büromaterialien. Der Einschub an der Vorderseite ermöglicht sogar die Aufbewahrung der meisten Tablets und Telefone, sodass Sie Ihre wichtigen Geräte griffbereit haben, wenn Sie sie benötigen.

Einfacher Aufbau
Der Monitorständer lässt sich leicht zusammenbauen, sodass er in kürzester Zeit einsatzbereit ist. Die rutschfesten Füße der Stützen schützen Ihre Arbeitsfläche vor Kratzern oder Schrammen und garantiert, dass Ihr Monitor sicher steht, während Sie arbeiten. Dank der integrierten Kabelführung werden Kabel ordentlich und unsichtbar aufbewahrt.

Der MONSTADJDL wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
13 "
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Freistehend
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Höhenverstellung:
Ja
Schubladen:
Ja
Breite:
330 mm
Höhe:
168 mm
Gewicht:
1600 g
Länge (mm):
500 mm
Verpackungsbreite:
360 mm
Verpackungstiefe:
528 mm
Verpackungshöhe:
91 mm
Paketgewicht:
1997.62 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.