Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini DVI auf VGA Adapterkabel für Macbook und iMacs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mini DVI auf VGA Adapterkabel für Macbook und iMacs
StarTech.com Mini DVI auf VGA Adapterkabel für Macbook und iMacs
Artikel-Nr.:
     C1880-MDVIVGAMF
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDVIVGAMF
EAN/GTIN:
     5054484138945
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem Mini-DVI-auf-VGA-Buchse-Videoadapterkabel können Sie Videosignale von einem mit Mini-DVI ausgestatteten Gerät an einen beliebigen VGA-Monitor ausgeben. Mithilfe dieser kostengünstigen Lösung können Sie ein externes Display an ein Apple MacBook oder einen iMac-Computer anschließen und auf einfache Weise eine duale Anzeigeumgebung einrichten.

Der StarTech.com-Vorteil
- Zum Austauschen von abgenutzten oder fehlenden MacBook- und iMac-Videoadaptern gegen diesen hochwertigen Mini-DVI-auf-VGA-Videokabeladapter
- Als zusätzlicher Adapter für Ihre Laptop-Tasche für Unterwegs
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
22 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
36.5 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.203 m
Anschluss 1:
Mini-DVI
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Weiß
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
28 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.