Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 m Mini DisplayPort Kabel - 4K x 2K Ultra HD Video - Mini DisplayPort 1.2 Kabel - Mini DP zu Mini DP Monitorkabel - mDP Kabel - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3 m Mini DisplayPort Kabel - 4K x 2K Ultra HD Video - Mini DisplayPort 1.2 Kabel - Mini DP zu Mini DP Monitorkabel - mDP Kabel - Weiß
StarTech.com 3 m Mini DisplayPort Kabel - 4K x 2K Ultra HD Video - Mini DisplayPort 1.2 Kabel - Mini DP zu Mini DP Monitorkabel - mDP Kabel - Weiß
StarTech.com 3 m Mini DisplayPort Kabel - 4K x 2K Ultra HD Video - Mini DisplayPort 1.2 Kabel - Mini DP zu Mini DP Monitorkabel - mDP Kabel - Weiß
Artikel-Nr.:
     C1880-MDPMM3MW
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDPMM3MW
EAN/GTIN:
     851975715037
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
startech.com displayport kabel 3m
displayport kabel
Erstellen Sie eine hochauflösende 4k x 2k Verbindung mit HBR2 Unterstützung zwischen Ihrem Mini DisplayPort™-fähigen Laptop und MonitorDas 3 m lange Mini-DisplayPort®-Kabel (weiß) MDPMM3MW hat 2 Mini-DisplayPort-Anschlüsse (Stecker) und ist eine zuverlässige Lösung zum Anschließen jedes Mini-DisplayPort-fähigen Laptops (einschließlich Mac®-Produkte) an einen Mini-DisplayPort-fähigen Monitor.Bitte beachten Sie : Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple®) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DisplayPort-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie Mini DP-kompatible Displays anschließen können.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Gewicht:
102 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
109 g
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
mini DisplayPort
Anschluss 2:
mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
3840 x 2400 Pixel
Produktfarbe:
Weiß
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2400, 2560 x 1600 (WQXGA)
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
32
Bandbreite:
21600 MB/s
Plug:
Ja
Multi-Stream Transport (MST):
Ja
Anzahl der Leiter:
19
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 3 meter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.