Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 m Mini DisplayPort Kabel - 4K x 2K Ultra HD Video - Mini DisplayPort 1.2 Kabel - Mini DP zu Mini DP Monitorkabel - mDP Kabel - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 m Mini DisplayPort Kabel - 4K x 2K Ultra HD Video - Mini DisplayPort 1.2 Kabel - Mini DP zu Mini DP Monitorkabel - mDP Kabel - Weiß
StarTech.com 1 m Mini DisplayPort Kabel - 4K x 2K Ultra HD Video - Mini DisplayPort 1.2 Kabel - Mini DP zu Mini DP Monitorkabel - mDP Kabel - Weiß
StarTech.com 1 m Mini DisplayPort Kabel - 4K x 2K Ultra HD Video - Mini DisplayPort 1.2 Kabel - Mini DP zu Mini DP Monitorkabel - mDP Kabel - Weiß
Artikel-Nr.:
     C1880-MDPMM1MW
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDPMM1MW
EAN/GTIN:
     650308460350
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
Erstellen Sie eine hochauflösende 4k x 2k Verbindung mit HBR2 Unterstützung zwischen Ihrem Mini DisplayPort™-fähigen Laptop und MonitorDas 1 m lange weiße Mini-DisplayPort™ 1.2-Kabel MDPMM1MW hat 2 Mini-DP-Anschlüsse (Stecker) und ist eine zuverlässige Lösung zum Anschließen von jeglichen Mini-DisplayPort-fähigen Laptops (einschließlich Mac®-Produkte) an einen mit einem Mini-DisplayPort-ausgestatteten Monitor.Das mDP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiounterstützung.Bitte beachten Sie : Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple®) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DisplayPort-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie Mini DP-kompatible Displays anschließen können.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Gewicht:
43 g
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
43 g
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
mini DisplayPort
Anschluss 2:
mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
3840 x 2400 Pixel
Produktfarbe:
Weiß
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
DisplayPorts-Version:
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2400, 2560 x 1600 (WQXGA)
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
HDCP:
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP):
Ja
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
32
Bandbreite:
21600 MB/s
Plug:
Ja
Multi-Stream Transport (MST):
Ja
Anzahl der Leiter:
19
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
255 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.