Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com mDP auf DVI Konnektivitäts Kit - Aktives Mini DisplayPort zu HDMI Konverter mit 1,8m HDMI auf DVI Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com mDP auf DVI Konnektivitäts Kit - Aktives Mini DisplayPort zu HDMI Konverter mit 1,8m HDMI auf DVI Kabel
StarTech.com mDP auf DVI Konnektivitäts Kit - Aktives Mini DisplayPort zu HDMI Konverter mit 1,8m HDMI auf DVI Kabel
StarTech.com mDP auf DVI Konnektivitäts Kit - Aktives Mini DisplayPort zu HDMI Konverter mit 1,8m HDMI auf DVI Kabel
StarTech.com mDP auf DVI Konnektivitäts Kit - Aktives Mini DisplayPort zu HDMI Konverter mit 1,8m HDMI auf DVI Kabel
Artikel-Nr.:
     C1880-MDPHDDVIKIT
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDPHDDVIKIT
EAN/GTIN:
     796594691952
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie mithilfe dieses zweiteiligen Sets Ihren mDP-Computer direkt an ein DVI-Display an

Dieses Mini DisplayPort-Konnektivitäts-Kit bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um Ihren Mini DisplayPort (mDP)-Computer an Ihren DVI-Monitor in bis zu 1,8 m Entfernung anschließen zu können.

Das zweiteilige Kit umfasst einen aktiven mDP-auf-HDMI-Konverter (MDP2HD4KS) und ein 1,8 m langes HDMI-auf-DVI-Adapterkabel (HDMIDVIMM6), die Sie zusammen verwenden können, um eine nahtlose mDP-auf-DVI-Verbindung herzustellen.

Aktive Umwandlung, breitere Kompatibilität

Anders als bei passiven Videoadaptern bietet der Mini DisplayPort-auf-HDMI-Konverter in diesem Kit eine aktive Umwandlung, die Sie mit einem Mini DisplayPort-Ausgang nutzen können. Er ist hervorragend für Geräte geeignet, die aktive Adapter benötigen, z. B. die Microsoft Surface Pro-Dockingstation, da er eine aktive mDP-auf-DVI-Verbindung bietet.

Er ist das perfekte Zubehör für jedes MacBook- oder Microsoft Surface Pro-Gerät, das mit mDP ausgestattet ist.

Einfache Installation, praktische Konnektivität

Dieses zweiteilige Kit bietet eine einfache Möglichkeit zum Anschließen von mDP-Geräten an einen DVI-Monitor ohne Installation von Treibern und ermöglicht zudem stattdessen das Anschließen eines HDMI-Displays mithilfe eines HDMI-Kabels (separat erhältlich).

Der mitgelieferte mDP-auf-HDMI-Konverter ist auch mit Intel Thunderbolt-Geräten kompatibel, die ein DisplayPort-Videosignal ausgeben.

Der MDPHDDVIKIT wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Vielseitige Kabelführung mit praktischer zweiteiliger Lösung
- Eine einfache und mühelose Möglichkeit zum Anschließen Ihres mDP-Computers an ein DVI-Display ohne die Notwendigkeit von Software und Treibern
- Das Kit umfasst:1x aktiver mDP-auf-HDMI-Konverter (MDP2HD4KS) 1x 1,8 m HDMI-auf-DVI-Kabel (HDMIDVIMM6)
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
195.27 g
Breite:
40 mm
Tiefe:
1979.3 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
185.5 g
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Kabel
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE
Mitgelieferte Kabel:
Mini DisplayPort to HDMI, HDMI-DVI
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.