Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter
StarTech.com Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter
StarTech.com Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter
StarTech.com Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter
StarTech.com Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter
StarTech.com Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter
Artikel-Nr.:
     C1880-MDP2HDVGA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2HDVGA
EAN/GTIN:
     650308596608
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac an ein HDMI- oder VGA-Display an

Mit diesem Reiseadapter können Sie Ihr mDP-fähiges Ultrabook oder Notebook an einen beliebigen VGA- oder HDMI-Monitor anschließen. Der 2-in-1-Mini DisplayPort-Adapter ist das perfekte Zubehör für alle Ihre mDP-fähigen Microsoft Surface Pro-Geräte.

Anschluss an jedem HDMI- oder VGA-Display

Warum sollten Sie mehrere Adapter mitführen, wenn Sie nur einen benötigen? Statt zwei verschiedene Adapter an der Hand haben zu müssen, bietet dieser mDP-Reiseadapter MDP2HDVGA sowohl VGA- als auch HDMI-Ausgänge, sodass Sie den mDP-Ausgang des Laptops mit jedem modernen Display in Konferenzraum oder Klassenzimmer verbinden können. Damit ist er eine ideale Plug and Play-Lösung für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro. 

Und da der Konverter Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p unterstützt, können Sie eine Mini DisplayPort-Videoquelle in HDMI oder VGA konvertieren, ohne die Videoqualität zu beeinträchtigen.

Maximale Mobilität

Der Reise-A/V-Adapter optimiert die Mobilität dank geringem Platzbedarfs und Leichtbauweise. Die praktische Bauweise gewährleistet, dass der Adapter so mobil ist wie Ihr Laptop und leicht in die Laptoptasche oder die Tragetasche passt und so vermeidet, dass mehr als ein Adapter mitgeführt werden muss. Mit diesem Adapter können Sie in praktisch jeden Konferenzraum treten und sind sofort bereit zur Präsentation. So machen Sie einen hervorragenden ersten Eindruck und ersparen sich die Peinlichkeit, die Tasche nach dem richtigen Anschluss durchsuchen zu müssen.

Der 2-in-1-Konverter ist kompatibel mit dem Intel Thunderbolt-Port am Computer und lässt sich ohne Software oder Treiber installieren.

Der MDP2HDVGA wird Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Dank 2-in-1-Design können Sie mithilfe eines einzelnen Adapters mit jedem HDMI- oder VGA-Display verbinden
- Optimieren Sie die Mobilität mithilfe eines kompakten, leichten Adapters
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
44 g
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.15 m
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
22 g
Breite:
58 mm
Tiefe:
190 mm
Höhe:
13 mm
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.