Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß
StarTech.com 2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß
StarTech.com 2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß
StarTech.com 2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß
StarTech.com 2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß
StarTech.com 2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß
Artikel-Nr.:
     C1880-MDP2HDMM2MW
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2HDMM2MW
EAN/GTIN:
     5054242314888
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres Mac oder PCs direkt an ein HDMI-Display

Dieses 1,8 m lange Mini DisplayPort-auf-HDMI-Adapterkabel ermöglicht eine Einzelkabelverbindung von Ihrem mDP-fähigen Microsoft Surface Pro, MacBook oder Ultrabook zu einem HDMI-Monitor oder -Projektor. Der passive Adapter unterstützt Videoauflösungen von bis zu Ultra HD 4K und ist Thunderbolt-kompatibel, wenn er direkt an einen unterstützenden DisplayPort-über-Thunderbolt A/E-Anschluss angeschlossen wird.

Erstaunliche Bildqualität

Dieses Adapterkabel stellt sicher, dass Sie bei der Konvertierung von Mini DisplayPort auf HDMI eine erstaunliche Bildqualität mit der bis zu vierfachen Auflösung von 1080p erzielen können. 

Der Adapter ist zudem abwärts kompatibel mit Displays und Videoquellen mit geringerer Auflösung. Dank Unterstützung für High Definition-Auflösungen von 1080p und 720p können Sie sicher sein, dass Sie auch in Zukunft noch die vorhandene Konfiguration für 4K-Video nutzen können.

Problemlose Konfiguration

Für die einfachste und diskreteste Installation verbindet dieser mDP-auf-HDMI-Adapter die Mini DisplayPort-Videoquelle direkt mit dem HDMI-Anschluss am Display. Anders als einige Konverter-Dongles benötigt dieser Adapter keine aktive Stromversorgung oder separate Videokabel.

Saubere Installation

Dank 2 m Länge bietet dieses Adapterkabel eine kompakte Verbindung ohne überschüssige Kabellängen und sorgt so für eine ordentliche, professionelle Installation. Für kürzere Installationen bieten wir auch ein 1 m langes mDP-auf-HDMI-Kabel (MDP2HDMM1MW), sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihren Installationsbedarf auswählen können.

Der MDP2HDMM2MW ist ein eleganter weißer Adapter, der hervorragend zu Ihrem Mac-Computer passt und mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert wird.

The StarTech.com Advantage

- Erzielen Sie erstaunliche Bildqualität dank Unterstützung für 4K-Auflösung bei 30 Hz
- Reduzieren Sie die durch Adapter verursachte Unordnung mit einem Kabel, das den Computer direkt mit dem Display verbindet
- Umgehen Sie Netzadapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
41 mm
Verpackungstiefe:
1000 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
120 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
DisplayPorts-Version:
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP):
Ja
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Maximale Bildwiederholrate:
30 Hz
Produktfarbe:
Weiß
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Passiver Videokonverter
Zertifizierung:
REACH, CE, FCC
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
420 mm
Höhe des Versandkartons:
435 mm
Gewicht:
77.4 g
Breite:
41 mm
Tiefe:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.