Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio
Artikel-Nr.:
     C1880-MDP2HDMIUSBA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2HDMIUSBA
EAN/GTIN:
     851975712975
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Verbinden Sie einen HDMI-Monitor mit einer Mini DisplayPort-Quelle mit Audio.

Der Mini DisplayPort-mit-USB-Audio-auf-HDMI-Adapter MDP2HDMIUSBA ermöglicht eine kostengünstige HDMI-mit-Audio-auf-Mini DisplayPort-Verbindung, sodass Sie einen HDMI-fähigen HDTV an ein Gerät mit Mini DisplayPort-Ausgang anschließen und so die Kosten für die Aufrüstung des Fernsehgeräts zu Kompatibilitätszwecken sparen können. Schließen Sie einfach die USB- und Mini DisplayPort-Stecker an einen PC oder Mac und den HDMI-Stecker an ein HDMI-Fernsehgerät bzw. an einen HDMI-Monitor an. Analoge 2-Kanal-Audiosignale werden durch den HDMI-Anschluss übertragen und liefern Ton an die Displayseite mit dem Komfort eines HDMI-Kabels. MDP2HDMIUSBA ist ein passiver Adapter, der einen DP++-Anschluss (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können. Kompatibel mit Intel Thunderbolt bei direktem Anschluss an einen unterstützten DisplayPort-über-Thunderbolt-E/A-Port. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Durch Mini DisplayPort-Video und USB-Audio-Passthrough auf ein HDMI-Kabel können Sie die Vorteile Ihres Audio-/Videogeräts ohne viel Aufwand ausschöpfen.
- MDP2HDMIUSBA ist ideal für PCs und Macs mit Mini DisplayPort-Ports
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Paketgewicht:
90 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.68 m
Anschluss 1:
HDMI + USB
Anschluss 2:
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Energiequelle:
USB
HDMI-Version:
1.3b
DisplayPorts-Version:
1.1a
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Produktfarbe:
Weiß
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Passiver Videokonverter
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
90 g
Breite:
56 mm
Tiefe:
762 mm
Höhe:
10 mm
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.