Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - mDP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - mDP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter - Weiß
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - mDP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter - Weiß
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - mDP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter - Weiß
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - mDP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter - Weiß
Artikel-Nr.:
     C1880-MDP2HD4KSW
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2HD4KSW
EAN/GTIN:
     0065030857376
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Der Mini DisplayPort-auf-HDMI-Adapter MDP2HD4KSW ermöglicht das Anschließen eines mDP-fähigen Computers, z. B. eines MacBook® Pro und MacBook® Air an ein HDMI-Display. Dieser Adapter ist mit Mini DisplayPort 1.2 und HDMI 4K bei 30 Hz kompatibel und unterstützt daher Videoauflösungen von bis zu Ultra HD (4K) ebenso wie das zugehörige digitale Audio von bis zu 7.1 Channel Surround Sound.

Dank Unterstützung für Ultra HD (4K) sorgt der mDP-auf-HDMI-Adapter dafür, dass Sie Mini DisplayPort auf HDMI konvertieren und dabei erstaunliche Bildqualität mit der vierfachen Auflösung von High Definition 1080p beibehalten können. Der Adapter ist zudem abwärts kompatibel mit früheren DisplayPort-Revisionen 1.0/1.1 mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 1080p.

Der Mini DisplayPort auf HDMI-Adapter ist dank Plug and Play-Installation ohne Software oder Treiber für eine problemlose Einrichtung geeignet. Und dank des geringen Platzbedarfs und Gewichts kann der Adapter überall mitgeführt werden.

Um die Kompatibilität mit jeder Mini DisplayPort-Ausgabe zu gewährleisten, bietet der mDP-Adapter eine aktive Konvertierung. Aktive Videokonvertierung ist erforderlich, um 4K-Auflösungen beizubehalten, wenn Mini DisplayPort auf HDMI konvertiert wird. Ein aktiver mDP-Adapter ist zudem hervorragend für die Ausgabe von Auflösungen von 1080p unter Gewährleistung der Kompatibilität mit Grafikkarten, die keine Multi Mode DP++-Signale ausgeben können (z. B. ATI Eyefinity), geeignet.

Zur Unterstützung eines Mac® ist der HDMI-Konverter kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Videosignal ausgeben.

Dank des eleganten einheitlichen weißen Designs passt der MDP2HD4KSW hervorragend zum Mac® und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Bereiten Sie sich auf die Displays der nächsten Generation vor mit Unterstützung für Ultra HD 4K-Video
- Optimieren Sie die Kompatibilität mit Unterstützung für DisplayPort Revisions 1.2/1.1/1.0
- Leicht als Laptopzubehör mitzuführen dank kompakter Größe und ohne Notwendigkeit eines externen Netzteils
Weitere Informationen:
Kompatible Produkte:
Mac Book Pro / Mac Book Air
Verpackungsbreite:
103 mm
Verpackungstiefe:
188 mm
Verpackungshöhe:
13 mm
Paketgewicht:
22 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
0.15 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
DisplayPorts-Version:
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP):
Ja
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Maximale Bildwiederholrate:
30 Hz
Produktfarbe:
Weiß
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Aktiv
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
340 mm
Höhe des Versandkartons:
217 mm
Gewicht:
16 g
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.