Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
Artikel-Nr.:
     C1880-MDP2HD4K60S
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2HD4K60S
EAN/GTIN:
     0065030865838
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Schließen Sie Ihren mDP-Computer an ein HDMI-Display mittels dieses Konverters an, der UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz unterstützt

Mit diesem DisplayPort -zu-HDMI-Adapter geben Sie HDMI -Video und -Audio von einem mDP -Gerät aus, mit Unterstützung für Ultra HD 4K bei 60 Hz. Der Mini DisplayPort-Adapter ist das perfekte Zubehör für alle Ihre Microsoft Surface Pro-Geräte mit mDP.

Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für  Ultra HD 4K bei 60 Hz

Mit diesem Adapter nutzen Sie die eingebauten Videofunktionen Ihrer Mini DisplayPort -Verbindung zur Ausgabe der erstaunlichen UHD-Qualität auf Ihrem 4K 60 Hz-Display. Dies erleichtert Ihnen die gleichzeitige Nutzung mehrerer Monitore bei der Arbeit mit ressourcenintensiven Anwendungen.

Im Gegensatz zu vielen 4K-Mini DisplayPort -zu-HDMI-Adaptern, die ausschließlich eine Bildwiederholrate von 30 Hz unterstützen, funktioniert dieser Adapter mit HDMI 2.0-Displays, die Ausgangsauflösungen von bis zu 3840 x 2160p bei 60 Hz liefern. Unterstützung für HDMI 2.0 beduetet, dass dieser Adapter Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s unterstützt. Das macht ihn zu einer idealen Lösung für die Ausführung hochauflösender Aufgaben, beispielsweise bei der Bearbeitung von 4K-Video.

Der Adapter ist abwärtskompatibel mit 1080p-Displays, sodass er auch mit Ihren niedriger aufgelösten Displays wie Fernsehgeräten oder Projektoren daheim oder im Büro funktioniert.

Ultimative Mobilität mit einem kompakten, leichten Design

Der kompakte Videoadapter ist äußerst mobil und leicht. Er ist das perfekte Zubehörteil für Ihre mDP -Geräte, das mühelos Platz in Ihrer Laptoptasche oder Ihrem Tragekoffer findet.

Der tragbare Adapter ist das perfekte Zubehörteil für den Einsatz mit Firmencomputern, da er Ihren Angestellten die Ankopplung mit BYOD (Bring Your Own Device)-HDMI-Anwendungen im Büro ermöglicht, z. B. bei der Arbeit an einem Hot-Desk mit einem HDMI-Monitor oder bei der Wiedergabe Ihres Laptop-Bildschirms auf einem Projektor im Konferenzraum.

Mühelose Einrichtung mit einem aktiven Adapter, der Plug-and-Play-Installation unterstützt

Um die Kompatibilität mit beliebigen Mini DisplayPort -Ausgängen zu gewährleisten, bietet der DP-Adapter aktive Umwandlung. Bei der Umsetzung von Mini DisplayPort zu HDMI ist aktive Videoumwandlung erforderlich, um 4K-Auflösungen zu erhalten. Ein aktiver mDP -Adapter eignet sich perfekt für die Ausgabe von 1080p -Auflösungen, da er mit Grafikkarten funktioniert, die nicht in der Lage sind, Multimode-DP++-Signale auszugeben, wie z. B. ATI Eyefinity-Karten.

Zur mühelosen Einrichtung unterstützt der Mini DisplayPort -zu-HDMI-Adapter die Plug-and-Play-Installation ohne zusätzliche Software oder Treiber.

Anmerkung: Um 4K-Auflösungen bei 60 Hz zu erreichen, sind ein DisplayPort 1.2-Ausgang und ein HDMI 2.0-Display erforderlich.

Der MDP2HD4K60S wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-4K-Auflösung bei 60 Hz
- Maximale Mobilität mit einem kompakten, leichten Design
- Mühelose Einrichtung dank aktiver Mini DisplayPort-Umsetzung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
20 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
0.148 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
2.0
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
DisplayPorts-Version:
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP):
Ja
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Parade - PS176
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Aktiv
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
335 mm
Höhe des Versandkartons:
225 mm
Gewicht:
11 g
Breite:
22 mm
Tiefe:
152 mm
Höhe:
10 mm
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.