Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini DisplayPort auf DVI 1,8m Kabel (Stecker/Stecker) - 1920x1200 HDTV bis 1080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mini DisplayPort auf DVI 1,8m Kabel (Stecker/Stecker) - 1920x1200 HDTV bis 1080
StarTech.com Mini DisplayPort auf DVI 1,8m Kabel (Stecker/Stecker) - 1920x1200 HDTV bis 1080
StarTech.com Mini DisplayPort auf DVI 1,8m Kabel (Stecker/Stecker) - 1920x1200 HDTV bis 1080
StarTech.com Mini DisplayPort auf DVI 1,8m Kabel (Stecker/Stecker) - 1920x1200 HDTV bis 1080
Artikel-Nr.:
     C1880-MDP2DVIMM6
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2DVIMM6
EAN/GTIN:
     5052616809268
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit Mini-DisplayPort über ein einziges Kabel.

Das 1,8 m lange Mini DisplayPort-auf-DVI-Kabel MDP2DVIMM6 ermöglicht eine kostengünstige Mini DisplayPort-auf-DVI-Verbindung, sodass Sie einen DVI-Monitor an einen PC oder Mac mit Mini DisplayPort-Ausgang anschließen und so die Kosten für die Aufrüstung des Monitors zu Kompatibilitätszwecken sparen können. Dieses einfach zu verwendende All-in-One-Mini DisplayPort/DVI-Kabel benötigt keine zusätzlichen Konverter oder Adapter und keine Treiber- oder Softwareinstallation.

Kompatibel mit Intel Thunderbolt bei direktem Anschluss an einen unterstützten DisplayPort-über-Thunderbolt-E/A-Port.

MDP2DVIMM6 ist ein passiver Adapter, der einen DP++-Anschluss (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- All-in-One-Kabeldesign für einfache Verwendung und optimale Kabelführung
- Unterstützung für Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 (PC) und 1080p (HDTV) für eine optimale Anzeige
- Da keine Installation von Software oder Treibern erforderlich ist, erfolgt die Verbindung mit dem DVI-Display einfach und problemlos.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
26 mm
Paketgewicht:
92 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
HBR2-Unterstützung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Passiver Videokonverter
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Gewicht:
84 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.