Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter Kabel - Mini DP auf DP Monitorkabel - mDP auf DP Konverterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter Kabel - Mini DP auf DP Monitorkabel - mDP auf DP Konverterkabel
StarTech.com 3m Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter Kabel - Mini DP auf DP Monitorkabel - mDP auf DP Konverterkabel
StarTech.com 3m Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter Kabel - Mini DP auf DP Monitorkabel - mDP auf DP Konverterkabel
StarTech.com 3m Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter Kabel - Mini DP auf DP Monitorkabel - mDP auf DP Konverterkabel
Artikel-Nr.:
     C1880-MDP2DPMM3MW
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2DPMM3MW
EAN/GTIN:
     0065030846158
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Erstellen Sie eine hochauflösende 4k x 2k Verbindung mit HBR2 Unterstützung zwischen Ihrem mit Mini DisplayPort™ ausgestatteten Laptop und einem Standard DP MonitorDas weiße 3 m lange Mini-DisplayPort®-auf-DisplayPort-Adapterkabel MDP2DPMM3MW verfügt über einen Mini-DP-Stecker an einem Ende und einen DP-Stecker am anderen Ende. So können Sie jeden Mini-DisplayPort-fähigen Laptop (einschließlich der Mac®-Produktfamilie) an ein HDTV, einen Monitor oder Projektor mit einem standardmäßigen DisplayPort-Anschluss anschließen.Das mDP-auf-DP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiounterstützung.Für garantierte Zuverlässigkeit wird das MDP2DPMM3MW mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert, damit sichergestellt wird, dass digital geschützte Inhalte sowohl mit HDCP- als auch DPCP-Funktion korrekt wiedergegeben werden.Bitte beachten Sie: Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple®) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DP-auf-DP-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie DP-kompatible Displays anschließen können.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Gewicht:
100 g
Verpackungsbreite:
192 mm
Verpackungstiefe:
172 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
110 g
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
3840 x 2400 Pixel
Produktfarbe:
Weiß
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
DisplayPorts-Version:
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2400, 2560 x 1600 (WQXGA)
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
AWG Kabelgröße:
32
Bandbreite:
21600 MB/s
Multi-Stream Transport (MST):
Ja
Anzahl der Leiter:
19
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
371 mm
Höhe des Versandkartons:
274 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.