Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter mit offenem SFP Steckplatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter mit offenem SFP Steckplatz
StarTech.com Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter mit offenem SFP Steckplatz
StarTech.com Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter mit offenem SFP Steckplatz
StarTech.com Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter mit offenem SFP Steckplatz
StarTech.com Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter mit offenem SFP Steckplatz
Artikel-Nr.:
     C1880-MCM1110SFP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MCM1110SFP
EAN/GTIN:
     7426801117182
Suchbegriffe:
Medienkonverter
startech medienkonverter
medienkonverter
Dieser LWL-Medienkonverter ist eine einfache, kostengünstige Methode zur Erweiterung Ihres Netzwerks über LWL mithilfe des SFP Ihrer Wahl. Er konvertiert eine Kupfer-RJ45-Ethernetverbindung in eine Gigabit-LWL-Verbindung zur Erweiterung Ihres Netzwerks über größere Entfernungen oder Verbindung von Workstations mit Switches. Der Konverter ist eine leistungsfähige Netzwerklösung für Universitätsgelände, Unternehmen, Verwaltungseinrichtungen, Stadien oder andere Bereiche, in denen Netzwerkzugriff benötigt wird.

Kostengünstige Erweiterung und flexible Leistung
Der Gigabit-LWL-Medienkonverter ist eine kostengünstige Möglichkeit zum Verbinden Ihres Ethernet-Netzwerks mit entfernten Geräten über ein LWL-Backbone. Er ist mit einem Open-SFP-Steckplatz ausgestattet, dank dem Sie den MSA-konformen Gigabit-SFP wählen können, der am besten zu Ihrem LWL-Verbindungsmodus (Single/Multimode) und Entfernungsanforderungen passt.

Eine vielseitige Möglichkeit zum Verbinden verschiedener Netzwerke
Der LWL-Medienkonverter ist vollständig kompatibel mit 10/100/1000Base-T-Ethernet-Netzwerken und unterstützt Auto Negotiation zur Überbrückung verschiedener Netzwerkgeschwindigkeiten und Geräte zu einem Gigabit-LWL-Netzwerk. Er bietet zuverlässige Verbindungen mit vorhandenen Netzwerken und Geräten, sodass Sie die Nutzung und Leistung von älteren Geräten optimieren können.

Installation ist schnell und einfach
Der unverwaltete LWL-Medienkonverter bietet eine eigenständige Bauweise mit einfacher Plug and Play-Konfiguration, um eine schnelle und einfache Installation zu gewährleisten. Der kompakte Konverter bietet flexible Installationsoptionen, einschließlich einer Wandmontageoption.

Die MCM1110SFP wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
284 mm
Verpackungstiefe:
139 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
544 g
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Zertifizierung:
CE, FCC
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
5 W
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ N
Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM):
Ja
Kabel mode struktur:
Multi-Modus, Einzelmodus
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Optischer Kabelverbinder:
SFP
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
70 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
185 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Converter output Oberfläche:
1000Base-LX, 1000Base-SX
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Duplex-System:
Voll
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.