Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet LWL / Glasfaser Multimode Medienkonverter SC 2km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet LWL / Glasfaser Multimode Medienkonverter SC 2km
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet LWL / Glasfaser Multimode Medienkonverter SC 2km
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet LWL / Glasfaser Multimode Medienkonverter SC 2km
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet LWL / Glasfaser Multimode Medienkonverter SC 2km
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet LWL / Glasfaser Multimode Medienkonverter SC 2km
StarTech.com 10/100 Mbit/s Ethernet LWL / Glasfaser Multimode Medienkonverter SC 2km
Artikel-Nr.:
     C1880-MCM110SC2EU
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MCM110SC2EU
EAN/GTIN:
     0065030836838
Suchbegriffe:
Medienkonverter
startech medienkonverter
medienkonverter
Wandeln Sie eine RJ-45 Gigabit Ethernet-Netzwerkverbindung in eine SC Multimodus-Faser um

Der MCM110SC2EU 10/100 Multimodus Faseroptik-Ethernet-Mediienkonverter (SC, 2 km) stellt eine kostengünstige Ethernet-Faseroptik-Verbindung her und konvertiert auf transparente Weise auf/von 10Base-T oder 100Base-Tx Ethernetsignale/n und 100Base-Fx optischen Signale/n, um eine Ethernet-Netzwerkverbindung über eine SC-terminierte Multimodus-Faseroptik-Hauptleitung herzustellen. Der Konverter unterstützt eine maximale Multimodus-Faseroptikkabellänge von 2 km und bietet eine einfache Lösung zum Verbinden von 10Base-T/100Base-Tx Ethernet-Netzwerken mit entfernten Standorten über SC-terminierte Einzelmodusfaseroptik, während gleichzeitig eine solide Netzwerkleistung und Skalierbarkeit geboten wird. Dieser vielseitige GbE-Ethernet-auf-Faseroptik-Konverter ist mit den meisten 3COM, Cisco, Lucent und Nortel Netzwerken kompatibel und entspricht völlig den geltenden IEEE 802.3 Normen. Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Verbessern Sie die Skalierbarkeit des Netzwerks durch eine Verlängerung der Entfernungen innerhalb des bestehenden Netzwerks um bis zu 2 km (Multimodus)
- Das kompakte und leichte Gehäuse lässt sich einfach montieren oder aufstellen und erfordert nur wenige oder gar keine Einstellungen
- Größere Bandbreite und höherer Datendurchsatz durch Ausmerzen von Engpässen und Stauungen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
300 g
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Zertifizierung:
CE, FCC
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
0.2 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
2000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
65000 h
Optischer Kabelverbinder:
SC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
75 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
90.5 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
100BASE-FX, 100Base-TX, 10Base-T
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.