Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M3013 Antistatische Fußmatte Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com M3013 Antistatische Fußmatte Beige
StarTech.com M3013 Antistatische Fußmatte Beige
Artikel-Nr.:
     C1880-M3013
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     M3013
EAN/GTIN:
     0065030301305
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Antistatische Bodenmatte
Produktfarbe:
Beige
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
615 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
593 g
Breite:
700 mm
Tiefe:
600 mm
Dicke:
2 mm
Gewicht:
810 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.