Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Laptopschloss mit Kabel - Sperrtaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Laptopschloss mit Kabel - Sperrtaste
StarTech.com Laptopschloss mit Kabel - Sperrtaste
StarTech.com Laptopschloss mit Kabel - Sperrtaste
StarTech.com Laptopschloss mit Kabel - Sperrtaste
StarTech.com Laptopschloss mit Kabel - Sperrtaste
StarTech.com Laptopschloss mit Kabel - Sperrtaste
Artikel-Nr.:
     C1880-LTLOCKKEY
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LTLOCKKEY
EAN/GTIN:
     0065030880848
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Notebook Sicherheitsschloss | 2 m Stahlkabel

Schützen Sie Ihren Laptop oder ein anderes Gerät mit diesem abschließbaren Kabelschloss ganz einfach vor Diebstahl. Dank der praktischen Push-to-Lock-Funktion ohne Kombination sorgt das Laptopschloss mit Stahlkabel für maximale Sicherheit im Büro oder unterwegs.

Praktische Push-to-Lock-Funktion

Mit der Push-to-Lock-Taste sparen Sie jeden Tag Zeit. Nur ein Tastendruck und die Sperre ist aktiviert. Für eine komfortable Bedienung ist die Kabelverbindung außerdem um 360 Grad drehbar.

Keine Kombination erforderlich

Mit den mitgelieferten Schlüsseln können Sie das Laptopkabel einfach sperren und entsperren. Zwei identische Schlüssel werden mitgeliefert, um sicherzustellen, dass Sie immer über ein Ersatzgerät verfügen.

Maximale Sicherheit

Stellen Sie mit diesem Kombinationsschloss sicher, dass Ihr Laptop, Tablet, Dock, Smartphone oder anderes Gerät sicher an Ihrem Arbeitsplatz verankert ist. Dieses Kabelschloss mit Schlüssel verfügt über einen langlebigen Verriegelungskopf aus Zinklegierung. Um einen zuverlässigen Diebstahlschutz in einer Vielzahl von Einzelhandels-, kommerziellen und institutionellen Umgebungen zu gewährleisten, kann das 2 m lange Verriegelungskabel für Laptops oder andere Geräte mit dem Kensington-Schloss (K-Slot) nach Branchenstandard verwendet werden.

Vielseitige Verwendung

Das Laptopkabelschloss ist ideal für den mobilen Einsatz oder im Büro geeignet und verfügt über ein robustes vinylbeschichtetes Stahlkabel (4,4 mm Durchmesser). Um Ihr Gerät in einer Vielzahl von Arbeitsbereichen zu sichern, lässt sich das flexible Stahlkabel leicht um einen stationären Pfosten oder ein anderes Objekt biegen. 

Das Modell LTLOCKKEY wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Schützen Sie Ihren Laptop oder ein anderes Gerät mit diesem abschließbaren Kabelschloss vor Diebstahl.
- Einfache einhändige Bedienung mit dem Push-to-Lock-Knopf und dem um 360° drehbaren Kabelgelenk.
- Kompatibel mit Laptops, Docks, Monitoren, Projektoren oder anderen Computergeräten mit einem Slot für ein Kensington-Sicherheitsschloss (K-Slot)
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
4 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
223 mm
Paketgewicht:
145 g
Warentarifnummer (HS):
83014090
Breite des Versandkartons:
290 mm
Höhe des Versandkartons:
237 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
2 m
Breite:
32 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
130 g
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
2 Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Schlüsselanzahl:
2 Schlüssel
Sperren:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.