Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Laptopschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Laptopschloss
StarTech.com Laptopschloss
StarTech.com Laptopschloss
StarTech.com Laptopschloss
Artikel-Nr.:
     C1880-LTLOCK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LTLOCK
EAN/GTIN:
     0065030872560
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Schützen Sie Ihren Laptop gegen Diebstahl mit diesem praktischen Zahlenschloss

Dieses Notebook-Schloss bietet Ihnen eine einfache und effektive Methode, Ihren Laptop an einen festen Gegenstand zu sperren und ihn vor Diebstahl zu schützen. Das Schloss mit 4-stelliger Kombination gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihr Laptop und Ihre wertvollen Daten gut geschützt sind.

Maximale Sicherheit

Stellen Sie mit diesem schlüssellosen 4-stelligen Kombinationsschloss in nur wenigen Schritten sicher, dass Ihr Laptop, Ihr Monitor, Ihre Docking-Station und anderen elektronischen Geräte sicher an Ihrem Arbeitsbereich verankert sind. Mit der integrierten Sicherheitsschloss-Buchse kann es problemlos an einem Laptop oder anderen Geräte befestigt werden und bietet zuverlässigen Diebstahlschutz für verschiedenste Umgebungen in Handel, Büro und Behörden.

Stark und robust

Mit einem vinylbeschichtetem Stahlkabel (6 mm Durchmesser) stellt dieses Laptopschloss einen effektiven Schutz vor Diebstahl dar.

Das LTLOCK wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Das Kombinationsschloss mit 1,8-m-Kabel schützt Ihren Laptop vor Diebstahl
- Funktioniert mit Laptops, Monitoren, Druckern, Docks und anderen Geräten mit einem integrierten Kensington-K-Slot-Sicherheitssteckplatz
- Flexibles Kabel lässt sich mühelos in einer Schlaufe um einen stationären Pfosten oder ein Objekt biegen
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
185 g
Warentarifnummer (HS):
83014090
Breite des Versandkartons:
260 mm
Höhe des Versandkartons:
240 mm
Kabellänge:
1.8 m
Kabeldurchmesser:
6 mm
Tiefe:
1800 mm
Gewicht:
182 g
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Beste Verwendung:
Notebook
Schloss Art:
Zahlenschloss
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Material:
Stahl, Vinyl
Zertifizierung:
CE, TAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.