Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Verankerung für Laptop-Kabelschloss - Zinklegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Verankerung für Laptop-Kabelschloss - Zinklegierung
StarTech.com Verankerung für Laptop-Kabelschloss - Zinklegierung
StarTech.com Verankerung für Laptop-Kabelschloss - Zinklegierung
StarTech.com Verankerung für Laptop-Kabelschloss - Zinklegierung
StarTech.com Verankerung für Laptop-Kabelschloss - Zinklegierung
StarTech.com Verankerung für Laptop-Kabelschloss - Zinklegierung
Artikel-Nr.:
     C1880-LTANCHOR
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LTANCHOR
EAN/GTIN:
     0065030880664
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptop Docking Station
Tisch-Verankerungspunkt | Inklusive Befestigungsschrauben | Kleberücken

Jetzt können Sie Ihren Laptop, Ihre Dockingstation oder ein anderes Gerät vor Diebstahl schützen. Diese Laptopkabelschloss-Verankerung lässt sich leicht an einer festen Oberfläche befestigen und bietet einen sicheren und stabilen Verankerungspunkt für Ihr Kabelschloss (separat erhältlich).

Eine bequeme Methode zur Sicherung Ihres Geräts

Schützen Sie Ihr Gerät und Ihre Investition, indem Sie einen sicheren Verankerungspunkt für das Schloss an einem Schreibtisch, einer Theke, einem Schrank, einer Wand oder einem anderen festen Ort anbringen. Die Computersicherheitskabel-Verankerung ist platzsparend und lässt sich mit zwei Schrauben und dem Klebepad (im Lieferumfang enthalten) leicht befestigen. So können Sie die Position des Verankerungspunkts für das Kabelschloss bequem auswählen.

Stabile und sichere Zinklegierung

Die Kabelverankerung für den Schreibtisch besteht aus einer robusten Zinklegierung. Sie hält einer starken Kraft durch die Kabelverriegelung in alle Richtungen stand. Die robuste Zinklegierung verhindert, dass der Verankerungspunkt manipuliert oder geschnitten wird. Die Schutzplatte aus Zinklegierung verhindert zudem den Zugriff auf die Befestigungsschrauben.

Das TAA-konforme Modell LTANCHOR wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Schützen Sie Ihren Laptop, Ihr Dock oder ein anderes Gerät vor Diebstahl, indem Sie einen sicheren Verankerungspunkt für ein Kabelschloss anbringen.
- Schutz vor Diebstahl durch eine robuste Zinklegierung
- Einfache Befestigung auf festen Oberflächen mit den mitgelieferten Schrauben und der selbstklebenden Rückseite
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Silber
Material:
Stahl
Zertifizierung:
CE, TAA, REACH
Breite:
44 mm
Tiefe:
45.8 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
61 g
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
223 mm
Verpackungshöhe:
27.8 mm
Paketgewicht:
100 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite des Versandkartons:
290 mm
Höhe des Versandkartons:
237 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.