Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com SATA auf LP4 Stromadapter mit 2 zusätzlichen LP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com SATA auf LP4 Stromadapter mit 2 zusätzlichen LP4
StarTech.com SATA auf LP4 Stromadapter mit 2 zusätzlichen LP4
StarTech.com SATA auf LP4 Stromadapter mit 2 zusätzlichen LP4
StarTech.com SATA auf LP4 Stromadapter mit 2 zusätzlichen LP4
StarTech.com SATA auf LP4 Stromadapter mit 2 zusätzlichen LP4
Artikel-Nr.:
     C1880-LP4SATAFM2L
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LP4SATAFM2L
EAN/GTIN:
     797864105094
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Versorgen Sie bis zu 3 Geräte über das Computernetzteil mittels eines SATA-SV-Anschlusses

Das SATA-auf-LP4-Netzkabel LP4SATAFM2L ermöglicht die Stromversorgung einer IDE-Festplatte (über LP4 angeschlossen) über einen SATA-Stromanschluss der Computer-Stromversorgung. Der Adapter verfügt über zwei zusätzliche LP4-Netzstecker und bietet die Möglichkeit, zwei zusätzliche (über LP4 angeschlossene) Laufwerke (CD/DVD-ROM, HDD usw.) über dieselbe einfache Verbindung an die Computer-Stromversorgung anzuschließen.

Dieses hochwertige LP4/SATA-Netzadapterkabel wurde für seine Langlebigkeit entworfen und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Legen Sie Anschlüsse an die Stromversorgung frei, indem Sie zwei Geräte an einen einzelnen Anschluss anschließen.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
4 mm
Verpackungstiefe:
124 mm
Verpackungshöhe:
222 mm
Paketgewicht:
29.5 g
Gewicht:
45.5 g
Kabellänge:
0.153 m
Anschluss 1:
SATA 15-Pin
Anschluss 2:
Molex (4-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733080
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SATA Stromadapter, s-ata kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.