Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HPE J9285B kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HPE J9285B kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 7m
StarTech.com HPE J9285B kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 7m
StarTech.com HPE J9285B kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 7m
Artikel-Nr.:
     C1880-J9285BST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     J9285BST
EAN/GTIN:
     0065030874748
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange GarantieDas J9285BST ist ein HPE J9285B-kompatibles SFP+-Kupfer-Direktanschlusskabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit HPE®-kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht.Dieses passive Twinax-Kupferkabel unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über SFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Dieses SFP+-Kupferkabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.Dieses Low-Power-SFP+-Direktanschlusskabel mit geringer Latenz bietet eine kostengünstige Highspeed-Alternative zu Glasfaserkabeln für Anwendungen über kurze Distanzen wie Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkswitches oder Server.StarTech.com SFP-KabelAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Kabel werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Direktverbindungskabeln und SFP-Modulen, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
255 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Höhe des Versandkartons:
295 mm
Gewicht:
401 g
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
407 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
7 m
Anschluss 1:
SFP+
Anschluss 2:
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.