Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HPE J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX - 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com HPE J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX - 10er Pack
StarTech.com HPE J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX - 10er Pack
StarTech.com HPE J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX - 10er Pack
StarTech.com HPE J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX - 10er Pack
StarTech.com HPE J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX - 10er Pack
StarTech.com HPE J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX - 10er Pack
StarTech.com HPE J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX - 10er Pack
Artikel-Nr.:
     2753I-2947357
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     J4858C10PKST
EAN/GTIN:
     0065030865265
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Fibre-Channel-Transceiver
1000 Mbps (1 Gbts) | Multimode Glasfaser | LC | 550 m | lebenslange GarantieDas J4858C10PKST ist ein 10er-Pack unseres HPE J4858C-kompatiblen Glasfaser-Transceiver-Moduls, das speziell für die Zusammenarbeit mit HPE®-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 1000BASE-SH-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 550 m.Technische Daten:• Wellenlänge: 850 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 1,25 Gbps• Typ: Multi-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 550 m• MTBF: 3.381.761 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 1,3 Watt• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): JaDieses SFP-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 75 %
Breite des Versandkartons:
375 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
345 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
3381761 h
Zertifizierung:
CE, FCC, UL
Verpackungsbreite:
127 mm
Verpackungstiefe:
181 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
215 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
SX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
550 m
Wellenlänge:
850 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3z
Duplex-System:
Voll, Halb
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
12.5 mm
Tiefe:
56.5 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
16 g
Weitere Suchbegriffe: LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 274,88*
€ 313,09*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 275,82*
€ 313,11*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 280,55*
€ 318,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 306,25*
€ 343,58*
pro Paket
Frei Haus
ab € 326,99*
€ 377,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,09*
€ 372,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,13*
€ 366,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,41*
€ 355,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,09*
€ 347,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,88*
€ 327,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.