Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

StarTech.com IM12D1500P Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com IM12D1500P Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
StarTech.com IM12D1500P Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
StarTech.com IM12D1500P Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
StarTech.com IM12D1500P Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-IM12D1500P
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     IM12D1500P
EAN/GTIN:
     5054484362968
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Der Universal-Netzadapter IM12D1500P (12 V, 1,5 A) kann als Ersatz-AC-Adapter für viele unserer Produkte verwendet werden, einschließlich KVM-Switches, Medien-Extenders und -Converters, Laufwerkgehäuse und A/V-Geräte. Im Abschnitt Zubehör für dieses Produkt finden Sie eine vollständige Liste kompatibler Produkte.
Weitere Informationen:
Zweck:
Universal
Netzteiltyp:
Indoor
Eingangsspannung:
110-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsspannung:
12 V
Produktfarbe:
Schwarz
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Ausgangsstrom:
1.5 A
Zusätzliche Stromanschlüsse:
3
Entfernbare Stromverbindungen:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Breite:
50 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
40 mm
Kabellänge:
1.37 m
Gewicht:
190 g
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
92 mm
Verpackungstiefe:
138 mm
Verpackungshöhe:
57 mm
Paketgewicht:
200 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.