Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

StarTech.com 5 Port Unmanaged PoE Gigabit Ethernet Netzwerk Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 5 Port Unmanaged PoE Gigabit Ethernet Netzwerk Switch
StarTech.com 5 Port Unmanaged PoE Gigabit Ethernet Netzwerk Switch
StarTech.com 5 Port Unmanaged PoE Gigabit Ethernet Netzwerk Switch
StarTech.com 5 Port Unmanaged PoE Gigabit Ethernet Netzwerk Switch
Artikel-Nr.:
     C1880-IES51000POE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     IES51000POE
EAN/GTIN:
     0012302532271
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
business-switch
Schließen Sie Gigabit Ethernet und Strom an 4 PoE-fähige Geräten an, mit 15,4 W pro Ausgang.

Mit dem IES51000POE 5-Port Gigabit PoE-Switch mit 4 PSE-Ports können Sie Gigabit Ethernet und Strom mit bis zu 4PoE-fähigen Geräten oder einer Mischung von PoE- und nicht-PoE-Komponenten verbinden.

Dieser kompakte Power über Ethernet-Switch ermöglicht es Ihnen, Geräte an Stellen zu platzieren, wo keine Steckdosen verfügbar sind, entspricht den IEEE 802.3af-Standards und liefert bis zu 15,4 W pro Port bis zu einem Gesamtstrom von 62 W. Die 4 PSE (Power Sourcing Equipment)-Ports sind eine echte unverwaltete Switch-Lösung und erkennen, ob die angeschlossenen Geräte PoE-fähig sind oder nur eine Datenverbindung benötigen, während alle 5 Ports eine Auto-Negotiation zwischen 10/100/1000 Mbit/s Netzwerkgeschwindigkeit und Duplex vornehmen.

Der Gigabit Ethernet-Switch verfügt über ein stabiles, wandmontierbares Gehäuse für Strapazierfähigkeit und LEDs an der Vorderseite, die Verbindungsgeschwindigkeit und Status anzeigen.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Versorgen Sie Ihre Geräte mit Strom von bis zu 15,4 W Leistung pro Port, ohne elektrische Kabel zu verlegen
- Reduzieren Sie die Kosten durch Verwendung von vorhandenen Standard-Cat5/5e/6-Ethernet-Kabeln für die Bereitstellung von Strom und Daten
- Bietet zuverlässige Leistung in schwierigen Umgebungen mit einer stabilen Stahlkonstruktion
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
4
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Ja
Switch-Typ:
Unmanaged
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
100BASE-FX
Breite:
90 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
366 g
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Anzahl von Stromversorgungseinheiten:
1
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
2 A
Ausgangsleistung:
64.8 W
Routing-/Switching-Kapazität:
2 Gbit/s
Store-and-Forward:
Ja
Stromversorgungs-LED:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
201 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Verpackungshöhe:
74 mm
Paketgewicht:
1406 g
Netzstandard:
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
1000BASE-TX,100BASE-TX,10BASE-T
Vollduplex:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
5
Netzstecker:
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,24*
€ 617,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,07*
€ 606,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,60*
€ 538,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,25*
€ 466,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.