Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 5 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch - Hutschienen- / Wandmontierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 5 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch - Hutschienen- / Wandmontierbar
StarTech.com 5 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch - Hutschienen- / Wandmontierbar
StarTech.com 5 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch - Hutschienen- / Wandmontierbar
StarTech.com 5 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch - Hutschienen- / Wandmontierbar
StarTech.com 5 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch - Hutschienen- / Wandmontierbar
Artikel-Nr.:
     C1880-IES51000
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     IES51000
EAN/GTIN:
     650308593188
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Netzwerk von bis zu 5-Ethernet-Geräten über einen robusten, industriellen Gigabit-Ethernet-Switch - DIN-/Wandmontage

Der 5-Port-Industrielle Ethernet-Switch IES51000 bietet 5 Gigabit-Ethernet-Ports in einem kompakten, IP30-bewerteten Metallgehäuse und ist damit eine ideale Netzwerklösung für schwierige industrielle Umgebungen wie Werkshallen, Warenlager oder große Verteilerkästen.

Schließen Sie schnell und mit nur geringer oder ohne Konfiguration Ihre Netzwerkgeräte an. Dieser unverwaltete industrielle Netzwerk-Switch unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s, Voll-/Halbduplex-Auto Negotiation, Jumbo Frames und automatisches MDI/MDIX, was dazu beiträgt, die Mühe für die Fehlerbehebung bei unpassenden Geschwindigkeits- und Duplexeinstellungen zu vermeiden.

Der Switch bietet nahtlosen Betrieb bei Stromabfällen oder -ausfällen dank der redundanten 12-58-V-DC-Klemmleisteneingänge zur Vermeidung von unnötigen Ausfällen. Bei Verwendung mit zwei Stromquellen unterstützt der Switch Alarmrelaiskontakte, die an einen vorhandenen Alarmschaltkreis angeschlossen werden können, um Sie umgehend zu informieren, wenn eine Stromunterbrechung auftritt.

Für eine einfache Installation und zuverlässige Leistung in schwierigen Umgebungen kann der Switch an DIN-Schienen oder an der Wand montiert werden und verfügt über ein kompaktes, IP30-bewertetes Gehäuse mit einem erweiterten Betriebstemperaturbereich (-40°C bis 75°C).

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Unterstützung.

The StarTech.com Advantage

- Nahtlose Leistung selbst unter schwierigen industriellen Bedingungen mit erweitertem Temperaturbereich und IP30-bewertetem Gehäuse
- Erhalten Sie den Gerätebetrieb dank redundanter Stromversorgung bei Stromausfällen aufrecht
- Installieren Sie den Switch dank der mitgelieferten DIN-Schienen- und Wandmontagehalterungen genau da, wo Sie ihn brauchen
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP30
Wandmontage:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, REACH
Switch-Typ:
Unmanaged
Maximum Kabellänge:
100 m
Puffergröße:
128 KB
Breite:
89 mm
Tiefe:
111 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
328 g
Betriebstemperatur:
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Eingangsspannung:
12 - 58 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
3.63 W
Routing-/Switching-Kapazität:
2 Gbit/s
Store-and-Forward:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Wandmontageset:
Ja
Klemmleiste enthalten:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
DIN-Schiene enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
139 mm
Verpackungstiefe:
176 mm
Verpackungshöhe:
83 mm
Paketgewicht:
523 g
Netzstandard:
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Vollduplex:
Ja
Link Aggregation:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker:
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, 5 port sfp switch, soho switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,63*
€ 249,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,41*
€ 233,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.