Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com IDE auf SATA Adapter - IDE zu S-ATA Konverter für 2,5 und 3,5 Zoll 40 Pin Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com IDE auf SATA Adapter - IDE zu S-ATA Konverter für 2,5 und 3,5 Zoll 40 Pin Buchse
StarTech.com IDE auf SATA Adapter - IDE zu S-ATA Konverter für 2,5 und 3,5 Zoll 40 Pin Buchse
StarTech.com IDE auf SATA Adapter - IDE zu S-ATA Konverter für 2,5 und 3,5 Zoll 40 Pin Buchse
StarTech.com IDE auf SATA Adapter - IDE zu S-ATA Konverter für 2,5 und 3,5 Zoll 40 Pin Buchse
StarTech.com IDE auf SATA Adapter - IDE zu S-ATA Konverter für 2,5 und 3,5 Zoll 40 Pin Buchse
StarTech.com IDE auf SATA Adapter - IDE zu S-ATA Konverter für 2,5 und 3,5 Zoll 40 Pin Buchse
Artikel-Nr.:
     C1880-IDE2SAT25
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     IDE2SAT25
EAN/GTIN:
     650308327790
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter
Ermöglicht Anschluss eines SATA-Laufwerks an IDE-Hauptplatine oder -Karte

Dieser IDE-SATA-Adapter wandelt einen 40-poligen IDE-Stecker in einen SATA-Stecker um und ermöglicht es Ihnen dadurch, ein 2,5-Zoll oder 3,5-Zoll-SATA-Laufwerk (SATA, SATA II/SATA 300) anstelle eines IDE-Laufwerks an die Hauptplatine anzuschließen.

Der IDE-SATA Adapter kann in jedes Computergehäuse eingebaut werden, da er nur sehr wenig Platz braucht und den Luftstrom nicht behindert.

The StarTech.com Advantage

- Dank kompakter Bauform integriert sich der Adapter in beinahe jede Installation; kein Treiber erforderlich, da es sich um eine echte Plug-and-Play-Installation handelt
- Garantie und kostenlose technische Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Zertifizierung:
FCC, TAA
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
350 mm
Höhe des Versandkartons:
310 mm
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
173 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
99 g
Hostschnittstelle:
IDE
Ausgangsschnittstelle:
SATA
Breite:
30.5 mm
Tiefe:
80.4 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
12.2 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Chipsatz:
Jmicron - JM20330
Datenübertragungsrate (max):
0.133 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: Adapter SATA, SATA Adapter, startech adapter ide, adapter eide, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.