Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 40/44 Pin IDE auf Compact Flash SSD Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 40/44 Pin IDE auf Compact Flash SSD Adapter
StarTech.com 40/44 Pin IDE auf Compact Flash SSD Adapter
StarTech.com 40/44 Pin IDE auf Compact Flash SSD Adapter
StarTech.com 40/44 Pin IDE auf Compact Flash SSD Adapter
Artikel-Nr.:
     C1880-IDE2CF
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     IDE2CF
EAN/GTIN:
     855505832713
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter EIDE
Adapter IDE
Schließen Sie eine CompactFlash-Karte an einen 40- oder 44-poligen IDE-Host an.

Diese IDE auf Compact Flash SSD Adapterkarte ermöglicht es Ihnen, eine einzelne Compact Flash (CF type I/II) Karte oder einen MicroDrive in ein bootfähiges IDE Festkörperlaufwerk zu konvertieren – eine einfache und bequeme Methode, um eine IDE-Festplatte zu ersetzen.

Mit dieser Adapterkarte können Sie sich Ihr eigenes Festkörperlaufwerk bauen (Voraussetzung ist eine CF-Karte oder ein MicroDrive) und kommen dadurch in den Genuss der Vorteile eines Festkörperlaufwerks. Das Festkörperlaufwerk (SSD) ohne bewegliche Teile bietet gegenüber dem herkömmlichen Festplattenlaufwerk folgende Vorteile: niedriger Energieverbrauch, keine Geräuschentwicklung, Stoßfestigkeit, schneller Zugriff und niedrige Betriebstemperatur, was den Speichervorgang kühler und leiser macht. Darüber hinaus sind Festkörperlaufwerke weniger empfindlich gegenüber atmosphärischen Einflüssen (wie Staubpartikeln oder atmosphärischen Veränderungen etc.) und sorgen dadurch unabhängig von den Umweltfaktoren für eine gleichbleibende Leistung.

Der Adapter verfügt sowohl über einen 40-poligen (3,5-Zoll Desktop HDD) IDE-Kanal als auch über einen 44-poligen (2,5-Zoll Notebook HDD) IDE-Kanal. Mit dieser einzigartigen Mehrfach-Schnittstellenkarte lässt sich der Adapter sowohl in normalen als auch in Flachbaugehäusen verwenden und stellt die ideale Lösung für eingebettete Systeme dar.

The StarTech.com Advantage

- Unterstützt 40/44-polige IDE-Schnittstellen für eine höhere Kompatibilität sowie UDMA CompactFlash-Karten für eine höhere Geschwindigkeit
- Steckbrückenkonfiguration auf der Hauptplatine und LED-Anzeigen erleichtern die Einrichtung
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Zertifizierung:
CE, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
173 mm
Verpackungstiefe:
145 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
72 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 75 %
Hostschnittstelle:
IDE
Ausgangsschnittstelle:
CF
Breite:
63 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
21 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: EIDE Adapter, IDE Adapter, startech adapter ide, adapter eide, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.