Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8 m Cisco Console Cable USB to RJ45 - USB auf RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 1,8 m Cisco Console Cable USB to RJ45 - USB auf RJ45
StarTech.com 1,8 m Cisco Console Cable USB to RJ45 - USB auf RJ45
StarTech.com 1,8 m Cisco Console Cable USB to RJ45 - USB auf RJ45
StarTech.com 1,8 m Cisco Console Cable USB to RJ45 - USB auf RJ45
StarTech.com 1,8 m Cisco Console Cable USB to RJ45 - USB auf RJ45
StarTech.com 1,8 m Cisco Console Cable USB to RJ45 - USB auf RJ45
Artikel-Nr.:
     1817-152848
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSBROLLOVR
EAN/GTIN:
     0065030880459
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Rollover Kabel | Windows®, Mac und Linux®-kompatibel | St/StDieses Cisco USB-Konsolenkabel bietet eine zuverlässige Verbindung von Ihrem Desktop-PC oder Laptop zu Netzwerkgeräten mit einem Konsolenport.Kompatibler USB-AnschlussStellen Sie eine direkte Verbindung zwischen dem USB 2.0-Port Ihres Computers oder Laptops und dem RJ45-Konsolenport Ihres Routers, Servers, Ihrer Firewall oder Ihres Switches her. Dieses Cisco Rollover-Kabel ist mit den meisten Routern kompatibel, darunter Cisco, Juniper, Ubiquiti oder TP-Link, und bietet eine einfache Verbindung zur Programmierung Ihrer Netzwerkgeräte von Ihrem Windows-, Mac- oder Linux-Computer aus.Hochwertiges DesignDieses USB-auf-Ethernet-Kabel wurde von Experten entwickelt und besteht nur aus hochwertigen Materialien. Es bietet maximale Zuverlässigkeit und unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 460 KBit/s. Es bietet außerdem eine zuverlässige und problemlose Verbindung, ohne dass zusätzliche Adapter oder eine externe Stromversorgung erforderlich sind.Das Modell ICUSBROLLOVR wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
AWG Kabelgröße:
28
Kompatible Betriebssysteme:
Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Linux 2.4.31+
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
USB 2.0 Type-A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Kabellänge:
1.8 m
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
270 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
98 g
Breite:
23.4 mm
Tiefe:
1800 mm
Höhe:
10.9 mm
Gewicht:
45 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
34
pro Stück
€ 4,50*
ab € 24,93*
€ 33,50*
3 Tage
44
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,86*
€ 33,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,62*
€ 35,43*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 26,94*
€ 36,98*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 31,19*
€ 41,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.