Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB Audio Adapter 7.1 - USB Soundkarte extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB Audio Adapter 7.1 - USB Soundkarte extern
StarTech.com USB Audio Adapter 7.1 - USB Soundkarte extern
StarTech.com USB Audio Adapter 7.1 - USB Soundkarte extern
StarTech.com USB Audio Adapter 7.1 - USB Soundkarte extern
StarTech.com USB Audio Adapter 7.1 - USB Soundkarte extern
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSBAUDIO7
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSBAUDIO7
EAN/GTIN:
     0065030834223
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Soundkarte
Verwandeln Sie einen USB-Port in eine virtuelle 7.1-Kanal-Soundkarte.

Mit diesem USB-auf-Audioadapter können Sie Kopfhörer, Lautsprecher und Mikrofone an Ihren Computer anschließen ohne dafür andere Geräte ausstecken zu müssen!

Geeignet für USB 2.0 und USB Audiogerätespezifikation 1.0. Dieser USB Audioadapter ist spielend leicht zu installieren.

Der USB-Audioadapter ist kompatibel mit Windows 98SE und höher und integriert sich in jede Computerumgebung. Dabei bietet er hervorragende Tonqualität und unübertroffenen Komfort.

Im Lieferumfang des USB-Audioadapters ist die Xear 3D-Software für virtuellen 7.1 Channel-Ton zur Verwendung unter Windows XP und Windows Vista enthalten.

The StarTech.com Advantage

- Fügen Sie Lautsprecher/Kopfhörer und MIC zu beinahe jedem USB-System hinzu, ohne Treiber installieren zu müssen
- Integrierte Lautstärkenregelung und Stummschaltung sowie virtueller 7.1 Audioausgang für Windows
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS
Chipsatz:
C-Media CM108
Zertifizierung:
CE
Warentarifnummer (HS):
84733020
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Gewicht:
14 g
Breite:
25.4 mm
Tiefe:
57 mm
Höhe:
14 mm
Verpackungsbreite:
146 mm
Verpackungstiefe:
173 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
82 g
Hostschnittstelle:
USB
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, soundkarte usb 7.1, usb - usb adapter, adapter klinke usb, Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.