Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Weiß
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Weiß
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Weiß
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Weiß
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Weiß
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Weiß
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Weiß
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSBAUDIO
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSBAUDIO
EAN/GTIN:
     851975706349
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Soundkarte
Verwandeln Sie einen USB-Anschluss in eine Stereo-Soundkarte.Mit diesem USB-auf-Stereo Audioadapter können Sie Headset und Mikrofon an Ihren Computer anschließen, ohne dafür andere Geräte trennen zu müssen! Geeignet für USB 2.0 und USB Audiogerätespezifikation 1.0, ist dieser USB Audioadapter spielend leicht zu installieren. Der Adapter ist kompatibel mit den meisten Versionen von Windows und Mac-Betriebssystemen und integriert sich so ganz einfach in praktisch jede Computerumgebung und bietet hervorragende Tonqualität und ausgezeichneten Komfort. Hinweis: Der ICUSBAUDIO unterstützt Mono- und keinen Stereo-Mikrofoneingang.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Chipsatz:
C-Media CM108AH
USB:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Zertifizierung:
RoHS, CE, FCC, TAA
Mitgelieferte Kabel:
USB
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
353 mm
Höhe des Versandkartons:
316 mm
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Schnellstartübersicht:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gewicht:
14 g
Breite:
27 mm
Tiefe:
62 mm
Höhe:
12 mm
Verpackungsbreite:
143 mm
Verpackungstiefe:
171 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
94 g
Hostschnittstelle:
USB
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Mikrofon-Eingang:
Ja
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.