Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS422 / 485 Industrieller Schnittstellen-Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS422 / 485 Industrieller Schnittstellen-Konverter
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS422 / 485 Industrieller Schnittstellen-Konverter
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS422 / 485 Industrieller Schnittstellen-Konverter
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS422 / 485 Industrieller Schnittstellen-Konverter
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS422 / 485 Industrieller Schnittstellen-Konverter
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSB422IS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB422IS
EAN/GTIN:
     710931110821
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS422-/RS485-Port über USB hinzu.Mit dem ICUSB422IS 1 Port Metall Industriellen USB auf RS422/RS485 Seriell Adapter mit Isolierung können Sie serielle RS-422 oder RS-485-Geräte über einen USB-Port an einen Computer anschließen. Verwenden Sie dazu entweder den mitgelieferten DB9-Port oder den fest verdrahteten Klemmenanschluss. Der USB-auf-seriell-Adapter verfügt über eine Schaltkreisisolierung, um sicherzustellen, dass empfindliche Steuerungen und Geräte nicht beschädigt werden und ist deshalb eine praktikable Lösung für den Anschluss von kostspieligen seriellen Geräten in der Industrie. Der RS422/485-Adapter wird vollständig über die Host-Verbindung mit Strom versorgt und gibt diesen weiter an die angeschlossenen seriellen Geräte, ohne dass ein externer Netzadapter erforderlich ist. Der USB auf RS422/485 Adapter wurde als langlebige serielle Lösung konzipiert, ist robust gebaut und kann beinahe überall montiert werden. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
0.00088 Gbit/s
Kompatible Betriebssysteme:
Windows CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Linux Kernel 3.0.x+
Mitgelieferte Kabel:
USB
Anschluss 1:
USB B
Anschluss 2:
RS-422/485
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
1.8 m
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
502 mm
Höhe des Versandkartons:
511 mm
Eingangsspannung:
5 V
Verpackungsbreite:
45 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
390 g
Breite:
64 mm
Tiefe:
118 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
180 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.