Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB auf Seriell RS232 / DB9 Adapterkabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB auf Seriell RS232 / DB9 Adapterkabel - St/St
StarTech.com USB auf Seriell RS232 / DB9 Adapterkabel - St/St
StarTech.com USB auf Seriell RS232 / DB9 Adapterkabel - St/St
StarTech.com USB auf Seriell RS232 / DB9 Adapterkabel - St/St
StarTech.com USB auf Seriell RS232 / DB9 Adapterkabel - St/St
StarTech.com USB auf Seriell RS232 / DB9 Adapterkabel - St/St
StarTech.com USB auf Seriell RS232 / DB9 Adapterkabel - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSB232V2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB232V2
EAN/GTIN:
     641039409749
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu.

Der 1-Port-USB-auf-Seriell-Adapter ICUSB232V2 konvertiert einen USB-Port in einen RS232 DB9-Seriell-Port, um ein serielles Gerät anzuschließen, zu überwachen und zu steuern.

Das USB-auf-Seriell-Kabel unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 921,6 Kbit/s und ist eine praktische und kostensparende Lösung für die Bereitstellung serieller Konnektivität mit Geräten wie Kassenterminals, serielle Modems, industrielle Geräte und einer Vielzahl anderer RS232-Peripheriegeräte.

Der USB-auf-RS232-Konverter ist einfach zu installieren und bietet umfangreiche Kompatibilität mit Betriebssystemen, einschließlich Windows 8 und später, Linux und Mac OS, für einfache Integration in gemischten Umgebungen.

Wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Installation in fast jedem Laptop oder Desktop-Computer dank Kompatibilität mit einer Vielzahl von Betriebssystemen, einschließlich Windows 8 oder später
- Kommunizieren Sie effizient mit angeschlossenen Geräten mit High Speed-921-Kbit/s-Unterstützung
- Mobil und leicht, mit USB-Stromversorgung, sodass kein zusätzlicher Netzadapter erforderlich ist
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Grau
Kabellänge:
0.43 m
Anschluss 1:
USB 2.0 Type-A
Anschluss 2:
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH, RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
21 mm
Paketgewicht:
56 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.