Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB auf Seriell RS232 Adapter - DB9 Seriell DCE Adapter Kabel mit FTDI - Null Modem - USB 1.1 / 2.0 - USB Busbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB auf Seriell RS232 Adapter - DB9 Seriell DCE Adapter Kabel mit FTDI - Null Modem - USB 1.1 / 2.0 - USB Busbetrieben
StarTech.com USB auf Seriell RS232 Adapter - DB9 Seriell DCE Adapter Kabel mit FTDI - Null Modem - USB 1.1 / 2.0 - USB Busbetrieben
StarTech.com USB auf Seriell RS232 Adapter - DB9 Seriell DCE Adapter Kabel mit FTDI - Null Modem - USB 1.1 / 2.0 - USB Busbetrieben
StarTech.com USB auf Seriell RS232 Adapter - DB9 Seriell DCE Adapter Kabel mit FTDI - Null Modem - USB 1.1 / 2.0 - USB Busbetrieben
StarTech.com USB auf Seriell RS232 Adapter - DB9 Seriell DCE Adapter Kabel mit FTDI - Null Modem - USB 1.1 / 2.0 - USB Busbetrieben
StarTech.com USB auf Seriell RS232 Adapter - DB9 Seriell DCE Adapter Kabel mit FTDI - Null Modem - USB 1.1 / 2.0 - USB Busbetrieben
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSB232FTN
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB232FTN
EAN/GTIN:
     0065030846837
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop eine serielle RS232 Null-Modem--Schnittstelle über USB hinzu.Das FTDI USB-auf-Nullmodem-Serielle-Adapterkabel (1 Port) ICUSB232FTN konvertiert einen verfügbaren USB 1.1 oder 2.0-Port in einen RS232-Nullmodem-Seriellen-DB9-Port, sodass DCE/DTE-Konflikte direkt gelöst werden, ohne dass zusätzliche kreuzverdrahtete serielle Kabel oder Adapter erforderlich sind.Dieser kompakte Adapter verfügt über COM-Speicherung, wodurch die COM-Portwerte nach dem Entfernen und wieder Einstecken des Kabels am Hostcomputer automatisch beibehalten werden. Das gleiche gilt für einen System-Neustart. Das integrierte FTDI-Chipset unterstützt zusätzliche Benutzeranpassungen, modernste Funktionen und Kompatibilität, die von anderen Lösungen nicht unbedingt geboten werden.Der USB-auf-Nullmodem-Adapter ist kompatibel mit einer Reihe von Betriebssystemen, einschließlich Windows®, Windows CE, Mac OS und Linux, sodass die Integration in gemischte Umgebungen einfacher wird.Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.7 m
Anschluss 1:
USB Typ-A
Anschluss 2:
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Chipsatz:
FTDI - FT232RL
Baudrate:
921.6 Kbit/s
Datenbits:
7, 8
FIFO (First In, First Out):
256 B
Parity bit:
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Stop bits:
1, 2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
541728 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
450 mm
Höhe des Versandkartons:
335 mm
Verpackungsbreite:
208 mm
Verpackungstiefe:
146 mm
Verpackungshöhe:
39 mm
Paketgewicht:
205 g
Gewicht:
88 g
Betriebsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.