Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C zu seriellem Adapterkabel 40 cm - USB-Konverterkabel Typ C auf RS232 (DB9) - serielles USB-C-Kabel für SPS, Scanner, Drucker - St/St - Windows / Mac / Linux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C zu seriellem Adapterkabel 40 cm - USB-Konverterkabel Typ C auf RS232 (DB9) - serielles USB-C-Kabel für SPS, Scanner, Drucker - St/St - Windows / Mac / Linux
StarTech.com USB-C zu seriellem Adapterkabel 40 cm - USB-Konverterkabel Typ C auf RS232 (DB9) - serielles USB-C-Kabel für SPS, Scanner, Drucker - St/St - Windows / Mac / Linux
StarTech.com USB-C zu seriellem Adapterkabel 40 cm - USB-Konverterkabel Typ C auf RS232 (DB9) - serielles USB-C-Kabel für SPS, Scanner, Drucker - St/St - Windows / Mac / Linux
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSB232C
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB232C
EAN/GTIN:
     0065030871990
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Schließen Sie ein RS232-(DB9-)Peripheriegerät an Ihr USB-C-Gerät anMit diesem Adapter von USB-C™ zu seriellem Anschluss können Sie Ihre USB-C-Geräte an Ihre älteren seriellen Geräte anschließen. Er konvertiert einen USB-C-Port auf Ihrem Laptop oder Computer zu einem seriellen RS232-DB9-Port und bietet Ihnen so eine kostengünstige Möglichkeit zum Anschluss serieller Geräte wie z. B. POS-Terminals, serielle Modems, Industriegeräte und eine Vielzahl von anderen RS232-Peripheriegeräten.Einfach anschließenDas RS232-Adapterkabel ist mit den Betriebssystemen Windows®, MacOS® und Linux kompatibel, sodass es einfach in heterogenen Umgebungen integriert werden kann.Für mobile Anwendungen oder Desktop-PCs geeignetDer Adapter für USB-C zu seriellem Port verfügt über eine USB-Stromversorgung, sodass Sie kein zusätzliches externes Netzteil benötigen. Die Lösung ist so kompakt, dass Sie sie einfach zusammen mit Ihrem Laptop transportieren können.Der ICUSB232C wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
0.4 m
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Chipsatz:
Prolific - PL2303RA
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 13.0 Ventura
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
255 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
52 g
Gewicht:
36 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 65 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.