Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig
StarTech.com 4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig
StarTech.com 4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig
StarTech.com 4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig
StarTech.com 4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig
StarTech.com 4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig
StarTech.com 4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig
StarTech.com 4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSB2324I
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB2324I
EAN/GTIN:
     4058829197810
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Fügen Sie 4 DIN-Schienen-montierbare RS232-Seriell-Ports über USB zu einem beliebigen System hinzuDer ICUSB2324I 4-Port-Industrielle-USB-auf-Seriell-Hub mit DIN-Schienen-Clips konvertiert einen einzigen USB-Port in vier serielle RS232-Ports, so dass Sie serielle Geräte anschließen, überwachen und steuern können.Dieser USB-auf-Seriell-Hub mit robuster Metallkonstruktion und stabilen Wandmontagehalterungen und Top-Hat-DIN-Rail-Clips (enthalten) bietet vielseitige Montageoptionen und ist eine robuste Lösung sowohl für anspruchsvolle Industrieumgebungen als auch einfache Desktop-Installationen.Dieser USB-betriebene Adapter behält auch zugewiesene serielle COM-Portwerte nach dem Anschließen bei, so dass den vom Adapter bereitgestellten Ports dieselben Werte automatisch wieder zugewiesen werden können.Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
FTDI - FT4232HL
Datenbits:
7, 8
Stop bits:
1, 2
Parity bit:
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
FIFO (First In, First Out):
256 B
Baudrate:
921.6 Kbit/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
282713.5 h
Breite des Versandkartons:
432 mm
Höhe des Versandkartons:
264 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 2.0 Type-B
Hub-Schnittstellen:
Seriell
RS-232 port:
4
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
DIN-Schienenset enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
216 mm
Verpackungstiefe:
152 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
518 g
Breite:
59 mm
Tiefe:
1788 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
300 g
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Aktivität
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows CE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Windows XP Embedded
Energiequelle:
USB
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.